| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-1484-120x200 Herst.-Nr.: fd-1484-120x200 EAN/GTIN: 4066088308106 |
| |
|
| | |
| Eingangsmatte „Aluflex JR Carpet“ – maßgefertigt für Bodenvertiefungen Gerade in gewerblichen Eingangsbereichen herrscht meist ein hoher Durchgangsverkehr, weshalb eine besonders strapazierfähige Eingangsmatte benötigt wird. Die Aluprofilmatte „Aluflex JR Carpet“ erfüllt aufgrund ihrer hohen Leistungs- und Strapazierfähigkeit dieses Kriterium und ist daher der ideale Schmutzfänger für gewerbliche Eingangsbereiche, beispielsweise von Unternehmen, Einkaufszentren, Hotels oder Flughäfen. Die mit Schmutzfangstreifen besetzte Aluminium-Eingangsmatte wird passgenau auf jede Bodenvertiefung, welche im Boden des Eingangsbereiches eingelassen ist, zugeschnitten und kann schlussendlich in die Bodenaussparung eingesetzt werden. Dank ihrer rutschresistenten Oberflächenbeschaffenheit sowie ihrer schwer entflammbaren Eigenschaft bietet die Alufußmatte ein hohes Maß an Sicherheit. Der qualitativ hochwertige Fußabstreifer besteht aus robusten Aluminiumlamellen und einem mit Schmutzfangstreifen besetzten Hartplastikeinsatz. Die Teppichstreifen aus widerstandsfähigem Polyamid sorgen für eine optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme und sind gemäß Brandschutzklasse Cfl-S1 schwer entflammbar. Durch ihr hohes Eigengewicht bleibt die Alu-Eingangsmatte einwandfrei in der Bodenaussparung liegen und bildet keine Wellen, welche ansonsten zu gefährlichen Stolperfallen werden könnten. Erhältlich ist die leistungsstarke Alufußmatte in verschiedenen Farbvarianten. Bitte beachten Sie, dass wir die maßgefertigten Eingangsmatten, welche das Format 200x150 cm überschreiten, als Teilstücke liefern, da die Matten aufgrund ihres Gewichtes ab diesem Format zu schwer werden, um von einer Person bewegt werden zu können. Da es sich bei diesem Produkt um eine für Sie individuell angefertigte Matte handelt, ist leider keine Rückgabe möglich. Aluprofilmatte – Produkteigenschaften: * Material: Aluminium, Polyamid, Hartplastik * Oberflächenstruktur: Lamellenstruktur mit Schmutzfangstreifen * Zuschnitt: - Variable Breite (cm): 50 – 500 - Variable Länge (cm): 50 – 500 * Höhe: ca. 10 mm * Rutschfest und extrem strapazierfähig * Zum Einlegen in Bodenvertiefungen * Fußbodenheizung: geeignet * Brandschutzklasse: Cfl-S1 * Einsatzbereich: Innen- und überdachte Außenbereiche |
| | |
| | | |
| | | |
| |