| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-1519-200x500 Herst.-Nr.: fd-1519-200x500 EAN/GTIN: 4066088307895 |
| |
|
| | |
| Fußabstreifer „Aluflex JR Brush“ – maßgefertigt für Bodenvertiefungen Gerade in gewerblichen Eingangsbereichen herrscht meist ein hoher Durchgangsverkehr, weshalb eine besonders strapazierfähige Eingangsmatte benötigt wird. Die Aluprofilmatte „Aluflex JR Brush“ erfüllt aufgrund ihrer hohen Leistungs- und Strapazierfähigkeit dieses Kriterium und ist daher die ideale Schmutzschleuse für gewerbliche Eingangsbereiche, beispielsweise von Unternehmen, Einkaufszentren, Hotels oder Flughäfen. Der mit Bürsteneinsätzen versehene Fußabstreifer wird passgenau auf jede Bodenvertiefung, welche im Boden des Eingangsbereiches eingelassen ist, zugeschnitten und kann schlussendlich in die Bodenaussparung eingesetzt werden. Dank ihrer rutschresistenten und borstigen Oberflächenbeschaffenheit bietet die Alu-Fußmatte einen sicheren Untergrund und sorgt für optimale Reinigungsergebnisse. Die qualitativ hochwertige Eingangsmatte besteht aus robusten Aluminiumlamellen und einem mit Bürsteneinsätzen versehenen Hartplastikeinsatz. Die Nylonbürsten streifen effektiv grobe Verschmutzungen, wie Erde, Sand oder Nässe von den Schuhsohlen ab. Innenbereiche bleiben sauber und empfindliche Bodenbeläge werden zudem vor starker Abnutzung geschützt. Durch sein hohes Eigengewicht bleibt der Fußabstreifer aus Aluminium einwandfrei in der Bodenaussparung liegen und bildet keine Wellen, welche ansonsten zu gefährlichen Stolperfallen werden könnten. Erhältlich ist die Hochleistungsmatte in verschiedenen Farbvarianten. Bitte beachten Sie, dass wir die maßgefertigten Eingangsmatten, welche das Format 200x150 cm überschreiten, als Teilstücke liefern, da die Matten aufgrund ihres Gewichtes ab diesem Format zu schwer werden, um von einer Person bewegt werden zu können. Da es sich bei diesem Produkt um eine für Sie individuell angefertigte Matte handelt, ist leider keine Rückgabe möglich. Aluprofilmatte mit Bürsten – Produkteigenschaften: * Material: Aluminium, Nylon, Hartplastik * Oberflächenstruktur: Lamellen mit Bürsteneinsätzen * Zuschnitt: - Variable Breite (cm): 50 – 500 - Variable Länge (cm): 50 – 500 * Höhe: ca. 15 mm * Rutschfest und extrem strapazierfähig * Zum Einlegen in Bodenvertiefungen * Fußbodenheizung: geeignet * Einsatzbereich: Innen- und überdachte Außenbereiche |
| | |
| | | |
| | | |
| |