Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Ringmatten
>
Artikel
Gummi-Stufenmatte Octo Step 75 x 25 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-15943
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-15943
EAN/GTIN:
4251041688818
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Stufenmatten
Stufenteppich
Gummi-Stufenmatten „Octo Step“ – mit Ringgummi-Struktur Die Gummi-Stufenmatten „Octo Step“ besitzen eine Wabenstruktur und machen sich die Vorteile einer Ringgummimatte zunutze. So sind die Treppenmatten aus Gummi nicht nur von besonders stabiler Beschaffenheit. Die Ringgummi-Stufenmatten überzeugen außerdem dank ihrer Lochung durch ihre ausgezeichnete Drainage und eine rutschreduzierende sowie reinigende Oberflächenbeschaffenheit. An den Kanten sind die Gummi-Stufenmatten mit abgeschrägten Anlaufkanten versehen. Auf diese Weise reduziert sich das Stolperrisiko ganz beträchtlich. Die flexible Materialbeschaffenheit macht die Benutzung von Außentreppen darüber hinaus zu einer ausgesprochen angenehmen Angelegenheit. Selbstverständlich sind die Gummi-Stufenmatten witterungsbeständig und können demnach bedenkenlos das ganze Jahr über außen genutzt werden. Für das Anbringen der Gummi-Stufenmatten empfehlen wir Ihnen, diese zu bohren, zu kleben oder mit Kabelbindern anzubringen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Gummi-Stufenmatten fest an den Stufen angebracht sind. Die robusten Gummi-Stufenmatten für außen lassen sich auf unkomplizierte Weise mit etwas Wasser und handelsüblichem Haushaltsreiniger säubern. Auch die Verwendung eines Gartenschlauchs bietet sich zur schnellen Reinigung an. Gummi-Stufenmatten – Produkteigenschaften: * Material: Gummi * Wabenstruktur * Maße: ca. 25x75 cm * Stärke: ca. 20 mm * Wetterfest * Drainagefunktion * Rutschhemmend
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Weitere Suchbegriffe:
Treppenstufenmatte
,
stufenmatten gummi
,
stufenmatten
,
floordirekt stufenmatten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen