Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badeinrichtung Dusche
>
Bad-Sicherheitseinlage
>
Badewanneneinlage
>
Artikel
Badematte Manta Koralle 50 x 80 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-17895
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-17895
EAN/GTIN:
4059382017799
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Badeteppich „Manta“ – in verschiedenen Farben Gerade noch in der Badewanne entspannt, wird man im nächsten Moment eiskalt von der Realität eingeholt – in Form eines kalten Fliesenbodens und eintönigen Badezimmers. Mit unserem farbenfrohen Badeteppich „Manta“ verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase, die zum Verweilen einlädt. Den attraktiven Badeteppich erhalten Sie in sechs schönen Farbenvarianten – genug um Ihr Badezimmer Ihren Vorstellungen entsprechend und passend zur Einrichtung auszustatten. Der Badematte mit Chenille-Struktur zeigt sich im Alltag robust und pflegeleicht. Sie können die Matte einfach ausschütteln oder auch absaugen. Für eine Grundreinigung kann der Badeteppich natürlich auch in der Maschine gewaschen werden. Badeteppich „Manta“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polyester * Chenille-Struktur * Erhältliche Größe: 50 cm x 80 cm * Stärke: 1,5 cm * Farben: beige, berry, gelb, lila, rot, türkis * Maschinenwaschbar * Oeko-Tex®-Standard-100
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Weitere Suchbegriffe:
Badewanneneinlage
,
Badewannenmatten
,
Sicherheitseinlage Badewanne
,
Sicherheitsmatte Badewanne
,
Wanneneinlage
,
Wannenmatte
,
badematten floordirekt
,
badematte
,
badewanneneinlage beige
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen