Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Gummimatte
>
Gummiläufer
>
Artikel
Anti-Rutsch-Gummiläufer für Nasszonen Poolrunner Zuschnitt 100x350 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-19053-100x350
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-19053-100x350
EAN/GTIN:
4064149027737
Suchbegriffe:
Gummiläufer
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Anti-Rutsch-Gummiläufer für innen und außen – Zuschnitt Die Gummiläufer mit extra rutschhemmender Oberflächenstruktur sind wahre Universaltalente. So sind sie beispielsweise aufgrund ihrer angenehmen Oberfläche barfußgeeignet und können als Poolmatten oder als Bodenbelag für die Laufwege zum Schwimmbecken genutzt werden. Die Fläche ist von Löchern gesäumt, die ein rasches Abfließen von Flüssigkeiten gewährleisten. So ist ein stets sicheres und unfallfreies Laufen sichergestellt. Seine Vorzüge kann der Gummiläufer aber ebenso gut in ganz anderen Einsatzgebieten ausspielen. So bietet sich eine Verwendung der maßgefertigten Gummimatten in Großküchen ebenso an wie die Ausstattung der Zugangswege in Eishallen oder in Industriehallen. Überall dort eben, wo durch anfallende Feuchtigkeit die Sicherheit ohne einen entsprechenden Boden nicht aufrechterhalten werden kann. Die höchst widerstandsfähige Anti-Rutsch-Matte aus Naturgummi hält dabei auch höchster Beanspruchung stand und kann innen wie außen zum Einsatz kommen. Anti-Rutsch-Gummiläufer auf Maß – Produkteigenschaften: * Material: Naturgummi * Stärke: ca. 10 mm * Zuschnittsbreite: 100 cm * Durchmesser Drainagelöcher: ca. 16 mm * Rutschhemmende Oberfläche * Barfußgeeignet * Schutz vor Rutschunfällen bei Nässe * Innen und außen verwendbar * Wetterfest
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Weitere Suchbegriffe:
floordirekt gummiläufer
,
gummiläufer
,
gummimatte 1000 mm breit
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 127,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen