Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil-Gummimatten Als Stecksystem Mit Riffeloberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-2172
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-2172
EAN/GTIN:
     4251041610253
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenmatte geriffelt-glatt, Stecksystem Aus schwarzen, quadratischen, 92 x 92 cm großen, Gummiplatten mit Steckverbindern lassen sich problemlos Bodenmatten herstellen, mit denen selbst große Bodenflächen in Werkstätten, Produktions- und / oder Industriebereichen abgedeckt werden können. Anhand der vorgesehenen Steck-Binder können sie zu Arbeitsplatz-Matten in beliebiger Größe zusammengefügt werden – ein unzweifelhafter Vorteil für den individuell gestalteten Schutz von Menschen und Böden an Arbeitsplätzen. Anti-Ermüdung, Anti-Rutsch, Ergonomie, Befahrbarkeit, Kälteisolierung, Kälte- und Hitzeresistenz - beschreiben nur einige der vielfältigen Vorzüge, die die elastischen Gummi-Bodenmatten zu bieten haben. Die Montage der Gummiplatten: Jede Gummiplatte verfügt ringsum über Steckverbindungen – zwei angrenzende Seiten mit Steckverbindungen in Form von kleinen Knöpfen und zwei angrenzende Seiten mit kleinen Vertiefungen, in die die "Knöpfe" eingeklickt werden. So zusammengefügt ist das System geschlossen und hält perfekt. Die abgeschrägten Kantenprofile sind ebenfalls entweder mit "Knopf"-Leiste oder Loch-Leiste ausgerüstet. Sie ermöglichen den exakten Abschluss und machen das Befahren mit Roll- oder Sackkarren einfach. So einfach wie die Montage, so einfach ist auch das Demonitieren. Bei Bedarf lassen sich nützlichen Matten wieder auseinander nehmen und an anderer Stelle neu montieren. Der Nutzen von Bodenmatten aus Gummi: Grundsätzlich sind die Böden an Arbeitsplätzen in Industrie- und Werkstattbetrieben aus Beton, hart, unelastisch und das lange Gehen und Stehen wird zur Belastung für Wirbelsäule, Gelenke und Füße. Harter Untergrund, nicht federnd und kalt – nach kurzer Zeit treten Ermüdungserscheinungen und andere belastende Symptome im menschlichen Körper auf, zum Nachteil aller. Mit weichen, ergonomisch wirkenden Bodenmatten aus Gummi kann solchen Phänomenen nachhaltig entgegen gewirkt werden. Beim Bewegen auf den elastischen Gummimatten wird die Blutzirkulation angeregt, die Gelenke und Wirbelsäule werden entlastet, was sich insgesamt positiv auf den Menschen und seine Leistungsfähigkeit auswirkt. Die Gummi-Matten isolieren gegen die vom Boden her aufsteigende Kälte, sie dämpfen Trittschall und Geräusche. Bodenmatten aus Gummi wirken also umfassend entlastend auf den menschlichen Organismus. Und dem Einsatz im Freien sind die starken Matten ebenso gewachsen, wie dem Einsatz in Innenbereichen: Wasser, Schnee, Regen und Kälte machen ihnen genauso wenig was aus, wie starke Hitze bis 70°C. Rollwagen und Lagerwagen können die 13 mm starken Platten ohne weiteres befahren. Ob in der Garage zu Hause, in Produktionsbetrieben oder im Werkstattbereich, Belastungen durch Transportkarren u. Ä. beeindrucken die stabilen Matten nicht im Geringsten – ihre Rollen können leicht auf der strukturlosen Oberfläche gleiten. Als Unterlage an Steharbeitsplätzen können sich Arbeitnehmer ungehindert in alle Richtungen drehen – die geriffelte Oberfläche ermöglicht das. Homogene, porenlose Oberfläche: Der Gummibelag schützt Böden gegen Ölverschmutzung und die Verschmutzung durch andere, u.U. aggressive Substanzen – Bodenmatten aus Gummi bilden somit auch einen effektiven Schutz gegen starke Boden-Verschmutzung. Kantenschutz – leicht befahrbar durch abgeschrägte Kantenprofile: Mit einer Gesamthöhe von ca. 1,3 cm sind die Arbeitsplatz-Matten relativ niedrig und das Befahren auch mit kleinen Rollen ist unproblematisch. Die passenden, abgeschrägten Kantenprofile ermöglichen ein noch einfacheres Auffahren mit Lagerkarren oder Rollwagen und dienen gleichzeitig als effizienter Stolperschutz beim Betreten der Bodenmatten. Reinigen von Gummi-Bodenmatten: Gummi-Bodenmatten sind absolut unempfindlich gegen die Reinigung mit dem Hochdruck-Reiniger. In allen Bereichen, in denen es zu Verschmutzungen auch durch flüssige Substanzen kommt, müssen sich Böden und Bodenmatten leicht sauber halten lassen. Gummi-Bodenmatten können mit den entsprechenden Reinigungsmitteln und Wasser problemlos sauber gehalten werden, wobei das Schmutz-Wasser durch die Fugen zwischen den einzelnen Platten ablaufen kann. Die rückseitig installierte Drainage sorgt für freien Ablauf des schmutzigen Wassers, das sich damit auch unter den Boden-Platten nicht ansammelt. Wir zertifizieren das Gummiplatten Stecksystem mit dem etm-„Siegel“ (ergonomic technology mats), womit wir auf die ergonomischen Vorzüge dieses Systems aufmerksam machen. Die ergonomischen Matten aus schwarzen Gummiplatten passen an trockene wie nasse Arbeitsplätze und sehen dabei gut aus. Detaillierte Übersicht – Arbeitsplatzmatten / Bodenmatten aus Gummi: * Material: 100% Gummi * Platten-Größe: 92 x 92 cm + Steckverbinder * Oberfläche: geschlossen + glatt, strukturlos * Kanten: schräger Abschluss mit passenden Kantenprofilen * Farbe: schwarz * Stärke: ca. 13 mm * Dichte grs/cm³: 1.5 * Härte ° Shore A +/- 5° (DIN 53519): 55 * Zugfestigkeit: MPa (DIN 53504: 4 * Bruchdehnung %: 300 * Temperaturbeständigkeit °C: -30/+70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.