Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBR-Gummimatte Rollenware 12 mm dick 120x500 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-2224-120x500
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-2224-120x500
EAN/GTIN:
     4064149186373
Suchbegriffe:
Bautenschutzmatte
Bautenschutzrolle
Gummigranulatmatte
Adaptermatte Gummi
SBR-Gummiplatten als Meterware – Stärken: 1 mm bis 12 mm

Die Vollgummiplatten aus SBR-Gummi eignen sich für die Verwendung in unterschiedlichen Bereichen. Sie sind witterungsbeständig und von langer Lebensdauer. Beim Einsatz des weichen Materials spielt die Materialstärke die entscheidende Rolle. Es gibt die 1,20 m breiten SBR-Gummiplatten als Rollenware oder Zuschnittware in 9 verschiedenen Stärken – von 1 bis 12 mm. Die Stärken 1 bis 6 mm liefern wir bis zu einer Gesamt-Rollenlänge von 10 m, die 8, 10 und 12 mm starken Gummiplatten bis zur max. Länge von 5 m.

Allroundtalent für viele Verwendungszwecke

Ob auf dem Bau, in Industrie oder Gewerbe – die nutzbringenden, rutschhemmenden SBR-Gummimatten finden Verwendung in den unterschiedlichsten Bereichen. Die Wahl der passenden Stärke der Gummiplatten hängt direkt von der Anforderung ab, die an sie gestellt wird. Ob zur Isolation von Dächern, Unterlage für Maschinen oder zur Schwingungsdämpfung..

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Gummiplatten aus SBR-Gummi (Styrol-Butadien-Kautschuk) sind weich und lassen sich leicht auf jedes beliebige Format zuschneiden. Das Gummimaterial kann leicht verklebt werden, wodurch die Ausstattung selbst sehr großer Flächen möglich ist. Wir empfehlen, die Gummi-Bahnen vor dem Verkleben zunächst vollständig auszurollen und umzudrehen, damit sich das Material glätten kann.

Hinweis: Dieses Produkt dient dem industriellen Bautenschutz. Es ist nicht für Verwendungen bestimmt und geeignet, bei denen es mit der menschlichen Haut in Kontakt kommt.

SBR-Gummiplatten – Produkteigenschaften:
  • Material: SBR-Gummi
  • Breite: 120 cm
  • Erhältliche Stärken (in mm): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
  • Dichte: ca. 1,6 g/cm³
  • Dehnungsfestigkeit: ca. 3 mpa
  • Maximale Dehnung: 200%
  • Härtegrad Shore: 65+/-5
  • Einsatzbereich: Industrie und Gewerbe, Bautenschutz
  • Basismaterial für Dichtungen, Gummiringe, Membrane und Federungen
  • Als Gummipuffer + Motoraufhängung und viele andere technische Produkte
  • Als Anti-Vibrationsmatten unter Maschinen und technischem Gerät
  • Als Abdichtungen + Schutzplatten auf Flachdächern
  • Unterlagen unter Solarkollektor-Aufbauten
  • Als Pufferelemente in schwingungsaktiven Bauteilen
  • Als Schallschutzelemente und zur Beseitigung von Schallbrücken
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz;120 x 500 cm;120 cm;500 cm;1.2 cm;SBR-Gummi;108 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 312,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,22*
€ 367,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,06*
€ 358,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,94*
€ 302,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-31707
€ 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.