| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-23828 Herst.-Nr.: fd-23828 EAN/GTIN: 4059382285969 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Preiswerte Stufenmatten „London“ Die günstigen Stufenmatten „London“ sind ein solider und optisch attraktiver Treppenschutz mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Dank der Winkelschiene und des Klebestreifens lässt sich die Treppenmatte schnell und unkompliziert auf der Treppenstufe befestigen und findet dort guten Halt. Gefertigt aus robustem Polypropylen, hält die Stufenmatte den alltäglichen Strapazen mühelos stand. Die leicht marmorierte Struktur sorgt zudem dafür, dass nicht bereits geringste Verschmutzungen sofort unangenehm ins Auge fallen. Erhältlich ist die Stufenmatte „London“ in vielen frischen Farben. So findet sich für jedes Wohnumfeld und jeden Geschmack die passende Variante. Die Ränder der Treppenteppiche sind gekettelt, wodurch nicht nur die Kanten optisch hochwertig wirken, sondern die Stufenmatten vor Beschädigungen durch ständige Nutzung geschützt werden. Hinweis zur Montage: Es empfiehlt sich, die Stufen zu reinigen, damit diese sauber und fettfrei sind, bevor die Stufenmatten angebracht werden. Vor dem Befestigen der Treppenschoner ist ferner darauf zu achten, dass die Stufen absolut trocken sind. Stufenmatte London – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Abmessungen: ca. 23,5 x 65 cm (große Ausführung), ca. 19 x 56 cm (kleine Ausführung) * Höhe Lippe: ca. 3,5 cm * Gesamtstärke: ca. 4 mm * Verarbeitung: Tuftingschlingen * Rand: Umkettelung gegen Ausfransen * Rückseite: Actionback-Gitternetz * Kunststoffwinkel * Klebeband + Kunststoffwinkel * Schadstoffgeprüft nach Oeko-Tex Standard 100 (Zertifikatsnummer CR028 137356) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |