Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUFENMATTEN LONDON BU 84 235X65 HR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081900
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081900
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081900
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-23828
EAN/GTIN:
     4059382285976
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
floordirekt stufenmatten
STUFENMATTEN LONDON BU 84 235X65 HR
Weitere Informationen:
Gewicht:
170 g
Farbe:
Dunkelblau
Höhe:
4 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: stufenmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
998
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 5,99*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,54*
€ 8,55*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.