| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-24773-120x1000 Herst.-Nr.: fd-24773-120x1000 EAN/GTIN: 4064149187486 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlingenmatten auf Maß – erhältlich in 7 Farben Für Eingangsbereiche, als Beckenumrandung oder Arbeitsplatzmatte Die als passgenauer Zuschnitt und in mehreren Farben erhältliche Schlingenmatte eignet sich hervorragend als Fußmatte in Bodenvertiefungen in Eingangsbereichen – innen als auch außen. Die Spaghettimatte nach Maß nimmt Schmutz optimal auf und sorgt dafür, dass dieser nicht ins Haus getragen und dort verteilt wird. Die Schmutzfangmatte aus pflegeleichten PVC-Schlingen ist schnell zu reinigen und sofort wieder einsatzbereit. Schlingenmatten reinigen besonders effektiv und sind bestens in Bereichen mit hohem Besucherandrang geeignet. Aber auch als Badematte, Beckenumrandung in Schwimmbädern, Arbeitsplatzmatte sowie als Kofferraummatte sind die vielseitigen Schlingenmatten optimal geeignet. Durch ihr hohes Eigengewicht von 4300 g/m² bleibt die Schlingenmatte fest auf dem Boden bzw. in der Bodervertiefung liegen und bietet somit einen sicheren Untergrund. Mit einer Dicke von ca. 16 Millimetern wirkt die aus Vinyl-Schlingen bestehende Matte trittschalldämmend und zugleich dämpfend und ist daher auch als Arbeitsplatzmatte für Steharbeitsplätze optimal geeignet. Die Gelenke werden dabei geschont und Kälte abgehalten. Das Material der Schlingenmatte ist zudem resistent gegen Wasser und andere Flüssigkeiten, wie beispielsweise Shampoo oder Seife, und kann daher auch in Bereichen mit hoher Feuchtigkeitsansammlung, wie es in Saunen, Schwimmbädern oder in beheizten Umkleidekabinen der Fall ist, eingesetzt werden. Hier wird die Spaghettimatte besonders für ihre angenehme, federnde Oberfläche geschätzt, welche beim Barfußlaufen die Fußsohlen angenehm stimuliert. Die vielseitigen Schlingenmatten nach Maß eignen sich perfekt für Bereiche in denen Schmutz und Feuchtigkeit zu einer rutschigen Angelegenheit werden können: Sie halten den Schmutz fest und sorgen zudem für einen festen Untergrund und angenehme Hygiene. Zur Reinigung können die robusten Spaghettimatten ausgeschüttelt oder in Härtefällen mit Wasser und ggf. etwas Reinigungsmittel gesäubert werden. Schlingenmatten – Produkteigenschaften: * Material: PVC * viele feste Größen mit der Breite 120 cm * Farben: Schwarz, Grau, Braun, Rot, Blau, Türkis, Grün * Zuschnitt bis zur Länge 1200 cm * Gewicht ca. 4,3 kg/m² * Stärke ca. 16 mm * Rutschfest * Barfußgeeignet * Wasserabweisend * Witterungsbeständig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |