Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badematte Coral Chenille-Struktur Lila 50 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-25881
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25881
EAN/GTIN:
     4059382339822
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Badematten „Coral“ mit sanft schimmerndem Chenille-Flor Die Badematte „Coral“ gibt es nun in einer neuen Farbpalette und besitzt einen sanft schimmernden Chenille-Flor. Der ansprechende Badezimmerteppich spendet Gemütlichkeit und setzt einen modischen Akzent in Ihrem Badezimmer. Die spezielle Chenille-Struktur hat zudem einen massierenden Effekt und bietet Ihren Fußsohlen einen angenehmen Untergrund, wenn Sie aus der Dusche steigen. Die rutschsichere Rückseite sorgt für einen festen Halt auf dem Fußboden und für sicheres Betreten der Badematte. Traumhaft weicher Chenille-Flor in vielen Farben Erhältlich ist die Badematte in zehn attraktiven Farben und bietet so für jeden Geschmack die richtige Variante. Der weiche Chenille-Flor besitzt außerdem einen eleganten, sanften Schimmer, welcher dem Badezimmerteppich einen Hauch Glamour verleiht. Je nach Lichteinfall kommt es zu leicht schimmernden Effekten. Die Oberfläche setzt sich aus längeren und kürzeren Chenille-Fasern zusammen. Geprüfte Qualität von Casa Pura Das ist Qualität von Casa Pura, wie man sie kennt: Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hervorragende Qualität, geprüft nach dem Oeko-Tex®-Standard-100. Die Badematte ist besonders pflegeleicht und maschinenfest. Die Farben bleiben daher auch nach mehrmaligem Waschen erhalten und strahlend schön. Badematte – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polyester * Chenille-Struktur * Größen: 50 x 80 cm, 70 x 120 cm * Florhöhe: 15 mm (kurzer Flor), 20 mm (langer Flor) * Florgewicht: ca. 1280 g / m² * Gesamtgewicht: ca. 1300 g / m² * Farben: Weiß, Dunkelgrau, Melone Pink, Hellblau, Beige, Elfenbein, Pastellblau, Schwarz, Lila, Bronze * Maschinenfest * Oeko-Tex®-Standard-100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 11,89*
€ 17,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 12,60*
€ 18,21*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.