| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-26008-200x1000 Herst.-Nr.: fd-26008-200x1000 EAN/GTIN: 4064149139140 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kunstrasen „Lemon“ – die Luxusklasse Der täuschend echt wirkende Premium-Kunstrasen „Lemon“ mit seiner bemerkenswerten Polhöhe von 50 Millimetern verwandelt Ihren Garten im Handumdrehen in eine grüne Wohlfühloase. Der dichte und hohe Kunstrasen ist bestens für die Verwendung in heimischen Gärten oder gewerblichen und öffentlichen Parks, Spiel- oder Campingsplätzen geeignet und lässt ausgeblasste, braune Stellen der Vergangenheit angehören. Sie haben keinen Garten, aber einen Balkon oder eine Dachterrasse? Möchten Sie Ihren Messestand mithilfe von Kunstrasen optisch aufwerten? Auf alle Fragen eine Lösung: Premium-Kunstrasen „Lemon“ in Ihrem Wunschmaß – das passt immer! Kunstrasen „Lemon“ für den Garten Keine Lust mehr auf Rasenmähen oder sonstige Rasenpflege? Der Kunstrasen „Lemon“ bietet gegenüber Naturrasen mehrere Vorteile. Er begnügt sich mit wenig Pflege, braucht weder gemäht noch gedüngt werden und ist zu jeder Jahreszeit grün. Und damit der künstliche Rasen sein schönes Grün lange behält, ist er selbstverständlich UV-beständig. Kunstrasen „Lemon“ für Balkon &, Terrasse Sie besitzen keinen Garten, möchte aber trotzdem nicht auf einen schönen Rasen verzichten? Kein Problem! Die Rasenteppich-Meterware verwandelt Ihre Terrasse oder Ihren Balkon in eine grüne Wohlfühloase. Passgenau zugeschnitten können Sie den Terrassen- oder Balkonboden flächendeckend mit dem Kunstrasenteppich auskleiden. Alternativ bietet sich der Kunstrasen als modischer Outdoor-Teppich an. Weich zur Haut und frei von Schadstoffen Gefertigt aus angenehm weichem Polyethylen, fühlt sich der Flor des Kunstrasens „Lemon“ ausgesprochen angenehm unter den Füßen an. Schließlich soll es ja Freude bereiten, im Sommer barfuß über den grünen Rasen zu laufen. Darüber hinaus ist der Rasenteppich natürlich frei von Blei und Kadmium. Kunstrasen „Lemon“ für Ihren Messestand Nicht nur outdoor findet der Premium Rasenteppich „Lemon“ Verwendung, denn in dem Kunstrasen verbergen sich viele Talente. Nutzen Sie den Rasenteppich beispielsweise als dekoratives Element für Ihren Messestand oder andere Events – als flächendeckenden Bodenbelag oder setzen Sie gezielt einzelne Akzente. Kunstrasen Lemon – Produkteigenschaften: * Polmaterial: 100% Polyethylen * Material Rückseite: Polypropylen, Latex * Polhöhe: 50 mm * Polgewicht: 2130 g/m² ±10% * Gesamtgewicht: 3185 g/m² ±10% * Breiten Zuschnitt: 100 cm, 200 cm * Länge Zuschnitt: 1 bis max. 20 m * UV-stabil * Hoch belastbar * Umweltfreundlich: Frei von Blei &, Kadmium * Angenehm weich zur Haut Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |