| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-26227-100x250 Herst.-Nr.: fd-26227-100x250 EAN/GTIN: 4064149139232 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kunstrasen „Marbella“ – 26 mm Polhöhe Sie lieben es grün und natürlich? Dann ist der Kunstrasen „Marbella“ genau das Richtige für Sie. Der Kunstrasen nach Maß sieht nicht nur natürlich aus, er ist auch angenehm weich unter den Füßen und lädt zum Verweilen ein – beispielsweise zu einem Picknick im Gras. Mit dem naturgetreuen Rasenteppich können Sie Ihren Garten verschönern und in sattem Grün erstrahlen lassen, Ihren Balkon oder die Terrasse auskleiden oder setzen Sie den Kunststoffrasen einfach als dekoratives Element ein. Doch der als Meterware erhältliche Kunstrasen kann noch viel mehr – der natürlich aussehende Rasenteppich wird gerne auch an Messeständen eingesetzt oder wertet die Grünflächen von Parks, Spiel- oder Campingplätzen optisch auf – dieser Kunstrasen ist ein echtes Multitalent. Kunstrasen für den Garten Keine Lust mehr auf Rasenmähen oder sonstige Rasenpflege? Kunstrasen hat gegenüber Naturrasen mehrere Vorteile. Der künstliche Rasen auf Maß ist besonders unkompliziert hinsichtlich der Pflege, witterungsbeständig und ermöglicht einen dauerhaft grünen Rasen im Garten. Auch kein Sähen von Grassamen ist notwendig, denn der maßgefertigte Kunstrasen ist sofort einsatzbereit und lässt sich einfach an gewünschter Stelle verlegen. Kunstrasen für Balkon &, Terrasse Sie besitzen keinen Garten, möchte aber trotzdem nicht auf einen schönen Rasen verzichten? Kein Problem! Die Kunstrasen-Meterware verwandelt Ihre Terrasse oder Ihren Balkon in eine grüne Wohlfühloase. Passgenau zugeschnitten können Sie den Terrassen- oder Balkonboden flächendeckend auskleiden. Alternativ bietet sich der Kunstrasen als modischer Outdoor-Teppich an. Weitere Anwendungsmöglichkeiten für Kunstrasen In dem Kunstrasen verbergen sich viele Talente. Setzen Sie die Rasenteppich-Meterware beispielsweise als dekoratives Element für Ihren Messestand oder andere Events ein – als flächendeckenden Bodenbelag oder setzen Sie gezielt einzelne Akzente. Auch kleine oder große Grünflächen von Parks, Spiel- oder Campingplätze profitieren von dem unempfindlichen Kunstrasenteppich und erstrahlen in neuem, sattem Grün – das ganze Jahr hinweg. Anwendungsbereiche: * Balkone * Terrassen * Messen &, Events * Gärten * Schwimmbäder Kunstrasen Marbella – Produkteigenschaften: * Polmaterial: 100% Polyethylen * Material Rückseite: Polypropylen (erste Schicht), Latex (zweite Schicht, mit Drainage-Löchern) * Polhöhe: 26 mm * Polgewicht: 650 g/m² ±10% * Gesamtgewicht: 1455 g/m² ±10% * Breiten Zuschnitt: 100 cm, 200 cm * Länge Zuschnitt: 1 bis max. 20 m * UV-stabil * Belastbar * Umweltfreundlich: Frei von Blei &, Kadmium * Angenehm weich zur Haut * Tierfreundlich Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |