| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-26228-100x100 Herst.-Nr.: fd-26228-100x100 EAN/GTIN: 4064149141488 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kunstrasen „Vita“ – 40 mm Polhöhe Der hochflorige Kunstrasen „Vita“ ist die ideale Alternative zum Naturrasen und eignet sich perfekt für private Gärten oder gewerbliche Grünflächen. Mit einer stattlichen Höhe von 40 Millimetern und einem besonders dichtem Flor bringt der Kunstrasen nach Maß optimale Eigenschaften für einen natürlich aussehenden Rasen mit sich. Schnell verlegt und unkompliziert hinsichtlich seiner Pflege, punktet der nach Maß gefertigte Kunstrasen noch mit weiteren Vorteilen. Der Kunstrasenteppich ist unempfindlichen gegenüber Wettereinflüssen und UV-resistent. Das bedeutet: Keine ausgeblassten, braunen oder kahlen Stellen mehr, dauerhaft sattes Grün, vollkommene Fülle und viel Freude mit dem hochwertigen Kunstrasen. Hochflor-Kunstrasen für den Garten Keine Lust mehr auf Rasenmähen oder sonstige Rasenpflege? Kunstrasen hat gegenüber Naturrasen mehrere Vorteile. Der Kunstrasen auf Maß ist besonders unkompliziert hinsichtlich der Pflege und ermöglicht einen dauerhaft grünen Rasen im Garten. Auch kein Sähen von Grassamen ist notwendig, denn der maßgefertigte Kunstrasen ist sofort einsatzbereit und lässt sich einfach an gewünschter Stelle verlegen. Kunstrasen für Balkon &, Terrasse Sie besitzen keinen Garten, möchte aber trotzdem nicht auf einen schönen Rasen verzichten? Kein Problem! Die Kunstrasen-Meterware verwandelt Ihre Terrasse oder Ihren Balkon in eine grüne Wohlfühloase. Passgenau zugeschnitten können Sie den Terrassen- oder Balkonboden flächendeckend mit dem Kunststoffrasen auskleiden. Alternativ bietet sich der Kunstrasen als modischer Outdoor-Teppich an. Weitere Anwendungsmöglichkeiten für Kunstrasen In dem Kunstrasen verbergen sich viele Talente. Setzen Sie die Kunstrasen-Meterware beispielsweise als dekoratives Element für Ihren Messestand oder andere Events ein – als flächendeckenden Bodenbelag oder setzen Sie gezielt einzelne Akzente. Auch kleine oder große Grünflächen von Parks, Spiel- oder Campingplätze profitieren von dem unempfindlichen Kunstrasenteppich und erstrahlen in neuem, sattem Grün – das ganze Jahr hinweg. Anwendungsbereiche: * Balkone * Terrassen * Messen &, Events * Gärten * Schwimmbäder * Öffentliche Grünflächen &, Spielplätze Kunstrasen Vita – Produkteigenschaften: * Polmaterial: 100% Polyethylen * Material Rückseite: Polypropylen (erste Schicht), Latex (zweite Schicht, mit Drainage-Löchern) * Polhöhe: 40 mm * Polgewicht: 1650 g/m² ±10% * Gesamtgewicht: 2400 g/m² ±10% * Breiten Zuschnitt: 100 cm, 200 cm * Länge Zuschnitt: 1 bis max. 20 m * UV-stabil * Belastbar * Umweltfreundlich: Frei von Blei &, Kadmium * Angenehm weich zur Haut * Tierfreundlich Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |