| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-26229-100x150 Herst.-Nr.: fd-26229-100x150 EAN/GTIN: 4064149140351 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kunstrasenteppich „Riviera“ – 14 mm Polhöhe Wie wäre es mit einem Urlaub auf Balkonien? Tauchen Sie Ihren Balkon in lebendiges Grasgrün und versehen ihn mit dem Kunstrasenteppich „Riviera“. Der 14 Millimeter hohe Kunstrasen sorgt für ein natürliches, frisches Ambiente und lädt zum Verweilen ein. Und hinsichtlich der Rasenpflege müssen Sie sich naturgemäß keine Gedanken machen. Wetter- und UV-beständig Der künstliche Rasen ist wetter- und UV-resistent und darüber hinaus sehr belastbar. Aufgrund seiner weichen Oberfläche ist der Kunstrasen angenehm unter den Fußsohlen sowie zu Tierpfoten und daher auch barfuß zu genießen. Der ideale Outdoor-Bodenbelag für Ihren Balkon oder Ihre Terrasse. Kunstrasenteppich für innen und außen * Balkone * Terrassen * Messen &, Events * Dekoration Passgenau zugeschnitten, können Sie Böden flächendeckend auskleiden. Alternativ bietet sich der Kunstrasenteppich „Riviera“ als modischer Outdoor-Teppich an. In dem Rasenteppich verbergen sich aber noch weitere Talente. Setzen Sie den Rasenteppich beispielsweise als dekoratives Element für Ihren Messestand oder andere Events ein. Kunstrasenteppich Riviera – Produkteigenschaften: * Polmaterial: 100% Polyethylen * Material Rückseite: Polypropylen Latex * Polhöhe: 14 mm * Polgewicht: 400 g/m² ±10% * Gesamtgewicht: 1225 g/m² ±10% * Breiten Zuschnitt: 100 cm, 200 cm * Länge Zuschnitt: 1 bis max. 20 m * UV-stabil * Belastbar * Umweltfreundlich: Frei von Blei &, Kadmium * Angenehm weich zur Haut * Tierfreundlich Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |