| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-26230-100x350 Herst.-Nr.: fd-26230-100x350 EAN/GTIN: 4064149140771 |
| |
|
| | |
| Kunstrasen „Terraza“ – 18 mm Polhöhe Solider und strapazierfähiger Kunstrasen Der Kunstrasen „Terraza“ ist besonders robust, pflegeleicht und bestens für Außenbereiche wie Balkon, Terrasse oder Hinterhof geeignet. Ob als flächendeckender Bodenbelag auf Maß, als dekorativer Outdoor-Teppich oder als Messeboden: Der Rasenteppich ist vielfältig hinsichtlich seiner Anwendungsmöglichkeiten und robust in seiner Beschaffenheit. In vielen Größen sowie als Maßanfertigung erhältlich, ist der Kunstrasen-Teppich für kleine und größere Außenbereiche bestens geeignet. Unempfindlich gegenüber UV-Strahlen und sonstigen Witterungseinflüssen, bleibt der Kunstrasenteppich dauerhaft grün und verblasst nicht. Anwendungsbereiche: * Balkone * Terrassen * Camping * Messen &, Events Kunstrasen Terraza – Produkteigenschaften: * Polmaterial: 100% Polyethylen * Material Rückseite: Polypropylen (erste Schicht), Latex (zweite Schicht, mit Drainage-Löchern) * Polhöhe: 18 mm * Polgewicht: 575 g/m² ±10% * Gesamtgewicht: 1340 g/m² ±10% * Breiten Zuschnitt: 100 cm, 200 cm * Länge Zuschnitt: 1 bis max. 20 m * UV-stabil * Belastbar * Umweltfreundlich: Frei von Blei &, Kadmium * Angenehm weich zur Haut * Tierfreundlich Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |