| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-26231-100x1200 Herst.-Nr.: fd-26231-100x1200 EAN/GTIN: 4064149141242 |
| |
|
| | |
| Kunstrasen „Tosca“ – 35 mm Polhöhe Naturnaher Rasenersatz für Gärten und Grünflächen Mit einer Polhöhe von 35 mm und einem Polgewicht von fast 1200 g/m² kommt der Kunstrasen „Tosca“ seinem natürlichen Vorbild bereits sehr nahe. So ist eine Nutzung als Rasenersatz im Garten, auf Spielplätzen oder Schwimmbädern ebenso möglich wie eine Verwendung als Balkon- oder Terrassenboden. Auch auf Veranstaltungen oder Messen gibt der Kunstrasen eine gute Figur ab und überzeugt durch seine Robustheit. Kunstrasen nach Maß Der 35 Millimeter hohe Kunstrasen für Balkon, Terrasse und Garten ist in zwei Breiten und bis zu einer Länge von 20 Metern verfügbar. Neben einem individuell angefertigten Zuschnitt ist der Kunstrasenteppich auch in vielen festen Größen erhältlich. Positive Eigenschaften des Rasenteppichs sind seine Wetterfestigkeit und UV-Resistenz, der besonders geringe Pflegeaufwand sowie seine Umweltfreundlichkeit. Die Kunstrasen-Meterware ist frei von Blei und Kadmium. Anwendungsbereiche: * Balkone * Terrassen * Messen &, Events * Schwimmbäder * Gärten * Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze Kunstrasen Tosca – Produkteigenschaften: * Polmaterial: 100% Polyethylen * Material Rückseite: Polypropylen (erste Schicht), Latex (zweite Schicht, mit Drainage-Löchern) * Polhöhe: 35 mm * Polgewicht: 1200 g/m² ±10% * Gesamtgewicht: 1955 g/m² ±10% * Breiten Zuschnitt: 100 cm, 200 cm * Länge Zuschnitt: 1 bis max. 20 m * UV-stabil * Belastbar * Umweltfreundlich: Frei von Blei &, Kadmium * Angenehm weich zur Haut * Tierfreundlich Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |