Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Rhine Black 200 x 600 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-26262
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26262
EAN/GTIN:
     4059382345687
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Sauberlaufmatte Rhine – Color you life! Farbenfroher und effektiver Schmutzfänger – das ist „Rhine“, die ideale Sauberlaufmatte für Ihren Eingangsbereich. Ganz nach dem Motto „Color your life" sorgt die unempfindliche Schmutzfangmatte nicht nur für angenehme Sauberkeit, sondern bringt zudem Leben in private sowie gewerbliche Eingangsbereiche. Erhältlich in vielen schönen Farben und verschiedenen Größen passt sich die Sauberlaufmatte perfekt den räumlichen Gegebenheiten an und schützt Innenräume vor Schmutz- und Wasserrückständen. 1A Reinigungskraft für angenehme Sauberkeit Die Sauberlaufmatte besitzt einen robusten, pflegeleichten Flor aus Polyamid, dessen hochwertige Fasern aufgrund ihrer bürstenartigen Funktionsweise hochwirksam arbeiten. Schmutz und Feuchtigkeit werden zuverlässig entfernt und zwischen den Fasern festgehalten. Demzufolge saugen sich die Fasern des Sauberlaufteppichs nicht voll und die Reinigungswirkung bleibt lange erhalten. Die farbige Fußmatte besitzt eine rutschresistente Rückenbeschichtung aus Vinyl und bleibt daher sicher an ihrem Platz liegen. Dauerhaft schöne Farben auch bei starker Beanspruchung Die extrem strapazierfähigen Fasern trotzen regelmäßiger Beanspruchung und sind farbbeständig. Auch unter starker Belastung oder dem Einfluss des Sonnenlichts bleibt die schöne Farbe der Sauberlaufmatte erhalten und verblasst nicht. Die Schmutzfangmatte Rhine ist pflegeleicht und unempfindlich. Gelegentliches Absaugen genügt, bei stärkeren Verschmutzungen ist sie bei 30° C waschbar. Sauberlaufteppich Rhine – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polyamid * Polgewicht: ca. 450 g/m² * Polhöhe: ca. 6 mm * Rückseite: Polyvinylchlorid * Waschbar bei 30° C * Schadstoffgeprüft nach Oeko-Tex Standard 100 (Zertifikatsnummer CR028 137356)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,36*
€ 380,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,01*
€ 378,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,93*
€ 361,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,26*
€ 351,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,09*
€ 299,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.