Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
Schmutzfangmatte Rhine Cornflower Blue 90 x 150 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-26998
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-26998
EAN/GTIN:
4059382348985
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Fußmatte Rhine – Color your life! Farbenfroher und effektiver Schmutzfänger – das ist „Rhine“, die ideale Sauberlaufmatte für Ihren Eingangsbereich. Ganz nach dem Motto „Color your life" sorgt die unempfindliche Schmutzfangmatte nicht nur für angenehme Sauberkeit, sondern bringt zudem Leben in private sowie gewerbliche Eingangsbereiche. Erhältlich in vielen schönen Farben und verschiedenen Größen passt sich die Sauberlaufmatte perfekt den räumlichen Gegebenheiten an und schützt Innenräume vor Schmutz- und Wasserrückständen. 1A Reinigungskraft für angenehme Sauberkeit Die Fußmatte besitzt einen robusten, pflegeleichten Flor aus Polyamid, dessen hochwertige Fasern aufgrund ihrer bürstenartigen Funktionsweise hochwirksam arbeiten. Schmutz und Feuchtigkeit werden zuverlässig entfernt und zwischen den Fasern festgehalten. Demzufolge saugen sich die Fasern der Sauberlaufmatte nicht voll und die Reinigungswirkung bleibt lange erhalten. Die farbige Fußmatte besitzt eine rutschresistente Rückenbeschichtung aus Vinyl und bleibt daher sicher an ihrem Platz liegen. Dauerhaft schöne Farben auch bei starker Beanspruchung Die extrem strapazierfähigen Fasern trotzen regelmäßiger Beanspruchung und sind farbbeständig. Auch unter starker Belastung oder dem Einfluss des Sonnenlichts bleibt die schöne Farbe der Sauberlaufmatte erhalten und verblasst nicht. Die Fußmatte Rhine ist pflegeleicht und unempfindlich. Gelegentliches Absaugen genügt, bei stärkeren Verschmutzungen ist sie bei 30° C waschbar. Fußmatte Rhine – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polyamid * Polgewicht: ca. 450 g/m² * Polhöhe: ca. 6 mm * Rückseite: Polyvinylchlorid * Waschbar bei 30° C * Schadstoffgeprüft nach Oeko-Tex Standard 100 (Zertifikatsnummer CR028 137356)
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Weitere Suchbegriffe:
Türmatten
,
schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm
,
fußbodenmatte
,
fußbodenmatte welcome
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen