| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-27747-200x100 Herst.-Nr.: fd-27747-200x100 EAN/GTIN: 4064149069089 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CV-Belag „EXPOTOP“ – als passgenauer Zuschnitt Wenn es um eine schnelle und unkomplizierte Bodenverlegung geht, ist unser besonders widerstandsfähiger und zugleich geschmackvoller Bodenbelag EXPOTOP genau die richtige Lösung. Der Vinyl-Bodenbelag ist in verschiedenen Farben und in einer Breite von zwei Metern verfügbar. Der PVC-Belag wird individuell und passgenau für Sie in Ihre Wunschläge zugeschnitten und transportsicher verpackt. CV Belag „EXPOTOP“ – Robust und geschmackvoll Ob Wohnbereiche, Küche oder Badezimmer – dank der strapazierfähigen, pflegeleichten und wasserunempfindlichen Oberflächenbeschaffenheit der CV-Bodenbeläge können diese überall verlegt werden und sind auch für Fußbodenheizungen geeignet. Die rutschhemmende und elastische Beschaffenheit der PVC-Bodenbeläge sorgt für sicheren Halt beim Gehen und gewährleistet ein sehr angenehmes Gefühl. CV-Belag „EXPOTOP“ – Pflegeleicht Der CV-Belag lässt sich sehr einfach und im Handumdrehen reinigen. Bei Bedarf einfach absaugen oder feucht und, falls gewünscht, zusätzlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel für Vinyl-Bodenbeläge abwischen. CV-Belag auf Maß– Produkteigenschaften: * Material: Geschäumtes PVC mit strukturierter Oberfläche * Design: Einfarbig * Gesamtstärke: ca. 2,4 mm * Nutzschichtstärke: ca. 0,20 mm * Lichtstabilität (EN ISO 105 B02): ≥ 6 * Dimensionsstabilität (EN ISO 23999, EN 434): ≤ 0,40% * Nutzbar mit Fußbodenheizungen (EN 12524) * Brandklasse: Bfl-s1 * Rutschklasse: R10 * Rutschwiderstand: EN 13893 * 100 % phthalatfrei * 100 % recyclingfähig * Verlegemethode: zum Kleben Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |