Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTTELIGER TEPPICH BALI SR GU 200X250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1112881
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1112881
Artikel-Nr.:
     94QG7-1112881
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-10546-200x250
EAN/GTIN:
     4064149069089
Suchbegriffe:
Teppich
teppich anthrazit
floordirekt teppich
teppich 2,00x250m
ZOTTELIGER TEPPICH BALI SR GU 200X250
Weitere Informationen:
Farbe:
Silbergrau
Höhe:
10 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
2500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 42,44*
€ 57,05*
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 57,53*
€ 74,74*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.