Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Hong Kong Blau 80x1000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-27816-80x1000
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27816-80x1000
EAN/GTIN:
     4064149188599
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte „Hong Kong“ – schlichtes Design und Premium Qualität Die Schmutzfangmatte Hong Kong ist die ideale Sauberlaufmatte für Ihren Eingangsbereich. Das schlichte Design und die strukturierte Oberfläche geben Ihrem Eingangsbereich einen besonderen und geschmackvollen Touch. Dank der großen Farbauswahl und der flexiblen Maße findet sich für jeden Platz und jeden Bedarf die passende Schmutzfangmatte. Schmutzfangmatte „Hong Kong“ – Makellose Reinigungsleistung für Ihre Räume Die Schmutzfangmatte besitzt eine flachgewebte jedoch strukturierte Oberfläche aus 100 % Polypropylen, dessen Fasern für eine sehr hohe Schmutzaufnahmekapazität und makellose Reinigungsleistung sorgen. Feuchtigkeit und Schmutz werden dank der strukturierten Oberfläche zuverlässig entfernt und festgehalten. Die Schmutzfangmatte besitzt eine rutschfeste Rückenbeschichtung aus Gel und bleibt daher sicher auf ihrem Platz liegen. Schmutzfangmatte „Hong Kong“ – dezente und geschmackvolle Farben Die strapazierfähigen Sauberlaufmatten sind komplett durchfärbt und somit farbbeständig. Die dezenten Farben bleiben lange frisch und verblasen auch unter starken Belastung oder dem Sonnenlichteinfluss nicht. Die Schmutzfangmatte lässt sich problemlos mit dem Staubsauger reinigen. Bei Bedarf kann die Sauberlaufmatte auch zusätzlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel gesäubert werden. Schmutzfangmatte „Hong Kong“ – Produkteigenschaften: * Polmaterial: 100% Polypropylen * Polgewicht: ca. 1500 g/m² * Polhöhe: ca. 4,5 mm * Oberflächenstruktur: Strukturiert * Rückenmaterial: Gel * Gesamtgewicht: ca. 2185 g/m² * Gesamthöhe: ca. 10 mm * Materialeinsatzgewicht: ca. 850 g/m² * Brandklasse: Efl * UV-Resistenz: Ja * Antistatisch Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.