| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-27843-100x200 Herst.-Nr.: fd-27843-100x200 EAN/GTIN: 4064149139607 |
| |
|
| | |
| Kunstrasen „Nantes“ – dem echten Grün ganz nah... Kaum von einem Naturrasen zu unterscheiden Unser Kunstrasen „Nantes“ spielt in einer ganz eigenen Liga. Mit viel Liebe zum Detail entworfen, weist der hochwertige Rasenteppich schon allein optisch ein äußerst naturnahes und reelles Erscheinungsbild auf. So ist die untere Schicht – ganz nach dem Vorbild einer natürlichen Vegetationsfläche – mit kurzen, hellbraunen Gräsern durchzogen, während die langen Grashalme des Rasenteppichs die satte hell- und dunkelgrüne Farbe und die Dichte eines ästhetischen Zierrasens aufweisen. Im Gegensatz zu einem gepflegten Naturrasen braucht der Kunstrasen keinerlei Pflege und kann an Orten verlegt werden, die sich für gewöhnlich nicht für die Ansaat eines Rasens eignen: ob auf dem Balkon, auf Messeständen oder als Gestaltungselement bei Events. Der Kunstrasen ist mit einem robusten Rücken aus einer SBR-Latexmischung versehen. Mit einem Gewicht von ca. 2000 g/m² und seinem überaus angenehmen Kunstrasen-Flor setzt er neue Maßstäbe in der Kategorie Kunstrasen und vermag aufgrund seiner hohen UV-Stabilität und großen Strapazierfähigkeit auch in funktionaler Hinsicht auf ganzer Linie zu überzeugen. Robuster Kunstrasen für private und gewerbliche Nutzung Aufgrund des hochwertigen Materialmixes aus Polyethylen und Polypropylen meistert der Rasenteppich „Nantes“ auch stärkere Beanspruchungen, beispielsweise auf Messen oder in Gastronomie-Betrieben. Der SBR-Latexrücken und das hohe Gewicht sorgen derweil für guten Halt auf dem Untergrund. Anwendungsbereiche: * Balkone * Terrassen * Messen &, Events * Gärten * Schwimmbäder * Öffentliche Grünflächen &, Spielplätze Kunstrasen „Nantes“ – Produkteigenschaften: * Polmaterial: 100% Polyethylen * Rücken: Polypropylen, Latex * Polhöhe: 40 mm * Gesamtgewicht: ca. 2027 g/m² ±10% * Farbe: Hellgrün + Dunkelgrün + Hellbraun * UV-Stabilität: gemäß DIN 53387 * Breite Zuschnitt: 200 cm * Länge Zuschnitt: 1 bis max. 12,5 m * Frei von Blei &, Kadmium Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |