| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-27847-100x700 Herst.-Nr.: fd-27847-100x700 EAN/GTIN: 4064149166894 |
| |
|
| | |
| Rasenteppich „Farbwunder PRO“ – grün Der grüne Rasenteppich „Farbwunder PRO“ ist ein überaus robuster Balkon- oder Outdoor-Belag, der durch seine kräftigen Farben und die ansprechende Textur gefällt. Gefertigt aus widerstandsfähigem Polypropylen, können dem Balkonteppich weder Witterungseinflüsse wie Sonneneinstrahlung noch mechanische Einwirkungen groß etwas anhaben. Auch dann nicht, wenn Sie den Rasenteppich größeren Strapazen auf Messen oder Events aussetzen. Angenehme Oberfläche, funktionale Unterseite Neben seinen optischen Vorzügen überzeugt der Rasenteppich durch seine angenehme Haptik. Der Flor fühlt sich unter den Füßen ausgesprochen weich an und macht den Aufenthalt auf dem Balkon oder der Terrasse noch angenehmer. Schnell verlegt + guter Halt dank rutschfester Rückseite Egal, ob Sie Ihren kleinen Balkon oder eine größere Fläche mit dem Rasenteppich „Farbwunder PRO“ ausgestalten möchten: Verlegt ist der strapazierfähige Bodenbelag im Handumdrehen. Einfach ausrollen, gegebenenfalls die Ränder mit einem scharfen Cutter-Messer nachschneiden, fertig. Den Rest erledigen die rutschhemmenden Noppen an der Unterseite des Rasenteppichs. Sie lassen den Rasenteppich fest auf dem Untergrund liegen und verhindern, dass es zu unliebsamen Rutschpartien kommt. Rasenteppich „Farbwunder PRO“ – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Farbe: Grün * Rutschhemmende Drainage-Noppen an der Unterseite * Gesamthöhe: ca. 4 mm * Farbstabil * Witterungsbeständig * Leicht zuschneidbar Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |