Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenteppich Farbwunder Pro Blau 100x700 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-27851-100x700
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27851-100x700
EAN/GTIN:
     4064149164494
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
Rasenteppich „Farbwunder PRO“ – blau Der blaue Rasenteppich „Farbwunder PRO“ ist ein überaus robuster Balkon- und Outdoor-Belag, der durch seine kräftigen Farben und die ansprechende Textur gefällt. Gefertigt aus widerstandsfähigem Polypropylen, können dem Balkonteppich weder Witterungseinflüsse wie Sonne, Regen oder Schnee noch mechanische Einwirkungen groß etwas anhaben. Auch dann nicht, wenn Sie den Rasenteppich größeren Strapazen auf Messen oder Events aussetzen. Angenehme Oberfläche, funktionale Unterseite Neben seinen optischen Vorzügen überzeugt der Rasenteppich durch seine angenehme Haptik. Der Flor fühlt sich unter den Füßen ausgesprochen weich an und macht den Aufenthalt auf dem Balkon oder der Terrasse noch angenehmer. Für ein hohes Maß an Funktionalität sorgt derweil die perforierte Trägerschicht in Verbindung mit den Noppen an der Unterseite des Outdoor-Teppichs: Nach einem Regen gelangt das Wasser zunächst unter den Rasenteppich und kann anschließend dank dessen leicht erhöhter Lage problemlos abfließen. So kann der Bodenbelag auch nach einem kräftigen Schauer rasch wieder genutzt werden – ganz ohne nasse Füße zu bekommen. Schnell verlegt + guter Halt dank rutschfester Rückseite Egal, ob Sie Ihren kleinen Balkon oder eine größere Fläche mit dem Rasenteppich „Farbwunder PRO“ ausgestalten möchten: Verlegt ist der strapazierfähige Bodenbelag im Handumdrehen. Einfach ausrollen, gegebenenfalls die Ränder mit einem scharfen Cutter-Messer nachschneiden, fertig. Den Rest erledigen die rutschhemmenden Noppen an der Unterseite des Rasenteppichs. Sie lassen den Rasenteppich fest auf dem Untergrund liegen und verhindern, dass es zu unliebsamen Rutschpartien kommt. Rasenteppich „Farbwunder PRO“ – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Farbe: Blau * Rutschhemmende Drainage-Noppen an der Unterseite * Gesamthöhe: ca. 4 mm * Farbstabil * Witterungsbeständig * Wasserdurchlässig * Leicht zuschneidbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.