Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badeinrichtung Dusche
>
Bad-Sicherheitseinlage
>
Badewanneneinlage
>
Artikel
Badematte Carousel Anthrazit 67x700 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-27869-67x700
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-27869-67x700
EAN/GTIN:
4064149034889
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Badematten „Carousel“ – Für ein Gefühl wie auf Wolken zu stehen Mit den flauschigen Badematten „Carousel“ machen Sie aus Ihrem Badezimmer eine echte Wohlfühloase. Die farbenfrohen und extra weichen Badteppiche sorgen für eine Extraportion Gemütlichkeit sowie farblich frische Akzente im Badezimmer. Zur Auswahl stehen klassische, gedeckte sowie knallige oder lebendige Farben. Für welche Badematte entscheiden Sie sich? Die traumhaft weichen Badematten gibt es als kleinen Badvorleger in 50 x 80 cm Größe bis hin zu Ihrer individuellen Wunschgröße. Verfügbar ist der Badteppich in den Breiten 67, 80, 100, 120 und 200cm. Die Länge können Sie hier je nach Bedarf selbst festlegen. Jede der Badematten besitzt einen besonders soften, dichten und ca. 10 mm hohen Flor aus pflegeleichter Mikrofaser. Die Rückseite mit Schaumbeschichtung sorgt für die notwendige Rutschsicherheit im Bad. Die Badematten lassen sich außerdem problemlos in der Waschmaschine im Schonwaschgang reinigen. Mikrofaser-Badematte – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Umkettelung: ja * Florhöhe: ca. 10 mm * Gesamthöhe: ca. 14 mm * Florgewicht: ca. 950 g/m² * Gesamtgewicht: ca. 1350 g/m² * Rückseite: Schaumbeschichtet, rutschfest * Maschinenwaschbar: Schonwaschgang bis 40°C * Pflegehinweise: nicht bleichen, nicht bügeln, nicht trocknen
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Weitere Suchbegriffe:
Badewanneneinlage
,
Badewannenmatten
,
Sicherheitseinlage Badewanne
,
Sicherheitsmatte Badewanne
,
Wanneneinlage
,
Wannenmatte
,
badematte anthrazit
,
badematte
,
badematten floordirekt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 114,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen