Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Dura Rot 100 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10
10
Schmutzfangmatte Dura Rot 100 x 120 cm
Schmutzfangmatte Dura Rot 100 x 120 cm
Schmutzfangmatte Dura Rot 100 x 120 cm
Schmutzfangmatte Dura Rot 100 x 120 cm
Schmutzfangmatte Dura Rot 100 x 120 cm
Schmutzfangmatte Dura Rot 100 x 120 cm
Schmutzfangmatte Dura Rot 100 x 120 cm
Schmutzfangmatte Dura Rot 100 x 120 cm
Schmutzfangmatte Dura Rot 100 x 120 cm
Artikel-Nr.:
     9125-fd-28296
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-28296
EAN/GTIN:
     4064149453390
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte Dura - hoch belastbar und in vielen Größen Dank dieser hochfunktionalen High Traffic Schmutzfangmatte bleibt der Schmutz ab sofort vor der Tür! Auf ein hohes Besucheraufkommen ausgelegt, überzeugt die Sauberlaufmatte mit einer extrem robusten Rips Oberfläche aus hochwertigen Synthetikfasern und eignet sich daher besonders in gewerblichen Eingangsbereichen. Schmutz und Feuchtigkeit werden zuverlässig entfernt und zwischen den Fasern festgehalten. Ein Weitertragen des Schmutzes wird somit auch in stark frequentierten Bereichen verhindert und Ihre Innenräume bleiben sauber. Robust &, strapazierfähig Dank der Rückseite des Fußabstreifers aus strapazierfähigem PVC in Kombination mit einem hohen Eigengewicht, bleibt die Matte faltenfrei und ohne Verrutschen an ihrem vorgesehenen Platz liegen. Auch unter starker Belastung wird so ein rutschsicheres Laufen gewährleistet. Aufgrund ihrer geringen Höhe kann die Schmutzmatte auch unter Türen gelegt werden und stellt beim Öffnen und Schließen kein Hindernis dar. Die Sauberlaufmatte ist im Alltag ausgesprochen pflegeleicht. Es genügt regelmäßiges Absaugen. In verschiedenen Farben und Größen, sowie individuell auf ihr Wunschmaß zugeschnitten, überzeugt die Fußmatte nicht nur mit ihrer ausgezeichneten Reinigungswirkung, sondern ebenso mit einer ansprechenden Optik. Bitte beachten Sie, dass unsere Schmutzfangmatte Dura bei Maßanfertigung keinen Gummirand an den Schnittkanten hat.   High Traffic Sauberlaufmatte Dura - Produkteigenschaften: * Polmaterial: Synthetik * Oberflächenstruktur: Rips * Rückenmaterial: PVC * Polgewicht: ca. 790 g/m² * Gesamtgewicht: ca. 3290 g/m² * Polhöhe: ca. 3,5 mm * Gesamthöhe: ca. 6,5 mm * Rutschhemmend beschichtet * Einsatzbereich: Innen-sowie überdachter Außenbereich Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.