Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rasenteppich Farbwunder Anthrazit 100x1400 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-28337-100x1400
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-28337-100x1400
EAN/GTIN:
     4064149160540
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
Rasenteppich „Farbwunder Park“ – strapazierfähig &, pflegeleicht Mit diesem robusten Grasteppich können Sie Ihre Terrasse und Ihren Balkon ganz individuell nach Ihren Vorstellungen gestalten. Die farbige Alternative zu pflegeintensivem Naturrasen überzeugt mit klaren Vorteilen: Kein Bewässern, kein Mähen und endlich keine kahlen Stellen mehr! Mit wenig Aufwand haben Sie eine unkomplizierte, kreative Lösung für Ihren Außenbereich, die ins Auge sticht – auch im Schatten, wo die Pflege von echtem Rasen besonders schwer fällt. Angenehmer Gehkomfort Durch den Grasteppich wird eine gartenähnliche Optik geschaffen. Er ist daher perfekt für eine Verlegung im Wintergarten und Gartenhaus, sowie auf dem Spielplatz, in der Garage oder auch als Vorzeltteppich vor dem Wohnwagen auf dem Campingplatz. Der Rasenteppich fühlt sich unter den Füßen schön weich an und sieht immer top gepflegt aus. Selbst als Pool-Unterlage, im Hobbyraum oder am Boot wird ein Gefühl von Naturrasen vermittelt und so eine grüne Wohlfühloase geschaffen. Schnelles Verlegen und einfache Reinigung Mit dem als Meterware erhältlichen Kunstrasen-Teppich sind im Handumdrehen sowohl kleine als auch große Flächen verlegt. Einfaches Ausrollen und eine individuelle Anpassung mit einem Cutter Messer machen die Gestaltung von Veranda, Garten und Balkon zum Kinderspiel. Die rutschfeste Rückseite sorgt außerdem dafür, dass der Rasenteppich an der gewünschten Position liegen bleibt. Beim gewerblichen Einsatz und starker Besucherfrequenz empfiehlt sich eine Fixierung an den Kanten. Auch die Reinigung gestaltet sich sehr leicht: Einfaches Absaugen genügt und Ihr Grasteppich erstrahlt wieder in voller Pracht. Rasenteppich Park - Produkteigenschaften: • Polmaterial: 100% Synthetik • Polgewicht: +/- 600 g/m² • Gesamtgewicht: +/- 1300 g/m² • Polhöhe: +/- 5 mm • Gesamthöhe: +/- 6 mm • Oberflächenstruktur: Velours • Rücken: Beschichtet, mit Noppen • Brandverhalten: Efl • Rutschfestigkeit: DS • Verfügbare Breiten: 100 cm, 200 cm • Maximale Länge: 20m Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: kunstrasen anthrazit, rasen teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.