Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenteppich Farbwunder Blau 100x700 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-28344-100x700
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-28344-100x700
EAN/GTIN:
     4064149160892
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
Rasenteppich „Farbwunder Park“ – strapazierfähig &, pflegeleicht

Mit diesem robusten Grasteppich können Sie Ihre Terrasse und Ihren Balkon ganz individuell nach Ihren Vorstellungen gestalten. Die farbige Alternative zu pflegeintensivem Naturrasen überzeugt mit klaren Vorteilen: Kein Bewässern, kein Mähen und endlich keine kahlen Stellen mehr! Der witterungsbeständige Kunstrasen ist langlebig und dauerhaft schön anzusehen. Mit wenig Aufwand haben Sie eine unkomplizierte, kreative Lösung für Ihren Außenbereich, die ins Auge sticht – auch im Schatten, wo die Pflege von echtem Rasen besonders schwer fällt.

Angenehmer Gehkomfort

Durch den Grasteppich wird eine gartenähnliche Optik geschaffen. Er ist daher perfekt für eine Verlegung im Wintergarten und Gartenhaus, sowie auf dem Spielplatz, in der Garage oder auch als Vorzeltteppich vor dem Wohnwagen auf dem Campingplatz. Der Rasenteppich fühlt sich unter den Füßen schön weich an und sieht immer top gepflegt aus. Selbst als Pool-Unterlage, im Hobbyraum oder am Boot wird ein Gefühl von Naturrasen vermittelt und so eine grüne Wohlfühloase geschaffen.

Schnelles Verlegen und einfache Reinigung

Mit dem als Meterware erhältlichen Kunstrasen-Teppich sind im Handumdrehen sowohl kleine als auch große Flächen verlegt. Einfaches Ausrollen und eine individuelle Anpassung mit einem Cutter Messer machen die Gestaltung von Veranda, Garten und Balkon zum Kinderspiel. Durch die Noppen auf der Rückseite ist eine gute Drainage gewährleistet, da sich durch die Distanz zum Boden keine Nässe unterhalb des Teppichs aufstauen kann. Die rutschfeste Rückseite sorgt außerdem dafür, dass der Rasenteppich an der gewünschten Position liegen bleibt. Beim gewerblichen Einsatz und starker Besucherfrequenz empfiehlt sich eine Fixierung an den Kanten. Auch die Reinigung gestaltet sich sehr leicht: Einfaches Absaugen genügt und Ihr Grasteppich erstrahlt wieder in voller Pracht.

Rasenteppich Park - Produkteigenschaften:

• Polmaterial: 100% Synthetik
• Polgewicht: +/- 600 g/m²
• Gesamtgewicht: +/- 1300 g/m²
• Polhöhe: +/- 5 mm
• Gesamthöhe: +/- 6 mm
• Oberflächenstruktur: Velours
• Rücken: Beschichtet, mit Noppen
• Brandverhalten: Efl
• Rutschfestigkeit: DS
• Verfügbare Breiten: 100 cm, 200 cm
• Maximale Länge: 20m

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Grösse:
100 x 700 cm
Breite:
100 cm
Länge:
700 cm
Höhe:
0.6 cm
Material:
Synthetik
Gewicht:
9.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floordirekt
fd-30429
€ 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.