Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Rasenteppich
>
Artikel
Rasenteppich Farbwunder Beige 100x500 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-2869-100x500
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-2869-100x500
EAN/GTIN:
4064149169277
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
Rasenteppich „Farbwunder beige“ Ein Rasenteppich ist immer grün? Nicht unbedingt! Der Bodenbelag „Farbwunder beige“ verleiht Balkonen, Terrassen oder Messeständen eine ganz individuelle und elegante Note, bietet dabei jedoch alle Vorteile eines konventionellen Kunstrasen-Teppichs. Schicker und witterungsbeständiger Rasenteppich Der Outdoor-Teppich besteht aus robustem und langlebigem Polypropylen. Das Material sorgt nicht nur für eine lange Nutzungsdauer – ob im privaten oder gewerblichen Einsatz – sondern auch für ein angenehmes Gefühl unter den Füßen. Schnell verlegt und im Handumdrehen gereinigt Die Verlegung des Rasenteppichs ist unkompliziert. Einfach ausrollen und fertig. Bei privater Nutzung braucht der Boden zumeist nicht einmal zusätzlich verklebt zu werden. Beim gewerblichen Einsatz und starker Besucherfrequenz empfiehlt sich eine Fixierung an den Kanten. Reinigen lässt sich der Rasenteppich ganz einfach mit einem Staubsauger. Rasenteppich „Farbwunder beige“ – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Drainage-Noppen an der Unterseite * Gesamtgewicht ca. 1050 g/m² * Gesamthöhe: ca. 4 mm * Farbe: Beige Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Weitere Suchbegriffe:
kunstrasen beige
,
rasen teppich
,
rasenteppich 4mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen