Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenkantenprofil Toronto 40 x 25 mm Braun Länge: 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-28907
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-28907
EAN/GTIN:
     4066088262552
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenprofil
Treppenprofile „Toronto“ – Eleganter Treppenschutz in verschiedenen Farben Unsere Treppenprofile „Toronto“ sind der ideale Kantenabschluss für renovierte Treppen aus Holz, Stein oder Beton und sorgen für ein harmonisches Erscheinungsbild. Sie sind perfekt für Bodenbeläge aller Art, wie zum Beispiel Laminat, Parkett, Fliesen oder Teppich geeignet. Die Treppenkanten geben einen sicheren Halt und verhindern ausgefranste und beschädigte Stufenränder. Die Anbringung der Treppenprofile ist unkompliziert und schnell erledigt. Sie können mittels des beigefügten Montagematerials – Dübel und Schrauben – an den jeweiligen Treppenstufen angebracht werden. Das Material der Treppenwinkel ist sehr hochwertig, extrem widerstandfähig und daher besonders langlebig. Die zwei Längenvarianten sorgen für eine optimale Anpassung an unterschiedliche Stufenlängen und machen sie sehr flexibel einsetzbar. Sie sorgen außerdem für ein hohes Maß an Sicherheit, da die einzelnen Stufen besser voneinander unterschieden werden können. Die Sturzgefahr sinkt und Verletzungen werden vorgebeugt. Treppenprofile – Produkteigenschaften: * Material: PVC * Längenvarianten: 100 cm, 120 cm * Höhe: 25 mm * Farben: Schwarz, Grau * Maße: 40 x 25 x 2 mm * Montagemöglichkeiten: mit Dübel und Schrauben oder geeignetem Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.