Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Treppenkantenprofil
>
Artikel
Stufenkantenprofil Seattle 60 x 42 mm Braun Länge: 100 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-28913
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-28913
EAN/GTIN:
4064149920298
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenprofil
Treppenprofile „Seattle“ – Eleganter Treppenschutz in verschiedenen Farben Unsere Treppenprofile „Seattle“ sind der ideale Kantenabschluss für renovierte Treppen aus Holz, Stein oder Beton und sorgen für ein harmonisches Erscheinungsbild. Sie sind perfekt für Bodenbeläge aller Art, wie zum Beispiel Laminat, Parkett, Fliesen oder Teppich geeignet. Die Treppenkanten geben einen sicheren Halt und verhindern ausgefranste und beschädigte Stufenränder. Die Anbringung der Treppenprofile ist unkompliziert und schnell erledigt. Das Material der Treppenwinkel ist sehr hochwertig, extrem widerstandfähig und daher besonders langlebig. Die zwei Längenvarianten sorgen für eine optimale Anpassung an unterschiedliche Stufenlängen und machen sie sehr flexibel einsetzbar. Sie sorgen außerdem für ein hohes Maß an Sicherheit, da die einzelnen Stufen besser voneinander unterschieden werden können. Die Sturzgefahr sinkt und Verletzungen werden vorgebeugt. Treppenprofile – Produkteigenschaften: * Material: PVC * Längenvarianten: 100 cm, 120 cm * Höhe: 42 mm * Farben: Schwarz, Grau * Maße: 60 x 42 mm * Montagemöglichkeiten: mit Dübel und Schrauben oder geeignetem Kleber
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Weitere Suchbegriffe:
Treppenkantenschutzprofil
,
Treppenprofil
,
treppenkantenprofil floordirekt
,
stufenprofil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,52*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen