Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Use&Wash Anthrazit 03 200 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10
10
Schmutzfangmatte Use&Wash Anthrazit 03 200 x 200 cm
Schmutzfangmatte Use&Wash Anthrazit 03 200 x 200 cm
Schmutzfangmatte Use&Wash Anthrazit 03 200 x 200 cm
Schmutzfangmatte Use&Wash Anthrazit 03 200 x 200 cm
Schmutzfangmatte Use&Wash Anthrazit 03 200 x 200 cm
Schmutzfangmatte Use&Wash Anthrazit 03 200 x 200 cm
Schmutzfangmatte Use&Wash Anthrazit 03 200 x 200 cm
Schmutzfangmatte Use&Wash Anthrazit 03 200 x 200 cm
Schmutzfangmatte Use&Wash Anthrazit 03 200 x 200 cm
Artikel-Nr.:
     9125-fd-29261
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29261
EAN/GTIN:
     4066088263788
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte Use&,Wash – robust und langlebig Verschmutzungen in Hausflur und Eingangsbereich gehören jetzt der Vergangenheit an! Mit der äußerst robusten und farbenfrohen Schmutzfangmatte Use&,Wash wird Schmutz und Nässe keine Chance gegeben. Gefertigt aus hochwertigem Velours ist die Sauberlaufmatte besonders aufnahmefähig und schließt von außen kommende Verschmutzungen effektiv im Flor ein. Hervorragende Reinigungsleistung Ob in privatem oder betrieblichem Gebrauch – die Schmutzfangmatte Use&,Wash schließt Verschmutzungen und Nässe zuverlässig ein und behält diese bis zur nächsten Reinigung fest eingeschlossen. Mit geringem Pflegeaufwand und gelegentlichem Säubern bleibt die Fußmatte langlebig und vor allem farbecht. Bei gröberen Verschmutzungen lässt sich die Fußmatte ebenfalls bei 30°C in der Waschmaschine reinigen. Besonders effektiv zeigt sich die Schmutzfangmatte bei Regen und Unwetter. Mit einer Aufnahme von bis zu 2,5l pro Quadratmeter bleibt die Sauberlaufmatte auch in höher fluktuierten Bereichen zuverlässig. Rutschfestes Liegen und leichte Reinigung Der Rücken der Schmutzfangmatte ist mit rutschhemmendem Vinyl beschichtet und gewährleistet in Verbindung mit dem hohen Eigengewicht faltenfreies sowie rutschfestes Liegen auf dem Boden. Aufgrund ihrer geringen Höhe von lediglich 8 mm kann die Schmutzmatte auch unter Türen gelegt werden und stellt beim Öffnen und Schließen kein Hindernis dar. Neben unseren Modellen in Fixgröße mit umlaufendem Gummirand, bieten wir ebenfalls die Schmutzfangmatte auf Maß an. Diese wird in Ihrer Wunschlänge gefertigt, wodurch auch größere Bereich individuell abgedeckt werden können. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass unsere Schmutzfangmatte Use&,Wash auf Maßanfertigung keine Gummiränder an ihren Schnittkanten hat. Schmutzfangmatte Use&,Wash – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Velours * Rückenmaterial: Vinyl * Polhöhe: c.a 7 mm * Gesamthöhe: ca. 8 mm * Gesamtgewicht: ca. 2600 g/m² * Randbreite: c.a 1,5 cm * Wasseraufnahme von bis zu 2,5 l/m² * Farbecht und waschmaschinenfest bis 30° C * Geeignet für Untergründe mit Fußbodenheizung * Gummirand bei Zuschnitt nur an die Längsseiten * Lichtecht Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.