Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
Schmutzfangmatte Performa Blau 84 200 x 300 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-29414
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-29414
EAN/GTIN:
4066088265317
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte Performa XXL – perfekt für große Eingangsbereiche Schluss mit Schmutz und Nässe! Die Schmutzfangmatte Performa ist perfekt für gewerbliche Eingansbereiche geeignet und überzeugt durch eine hervorragende Reinigungsleistung, sowie eine hohe Absorptionsfähigkeit. So kann an den Schuhen haftender Schmutz und Nässe mit Leichtigkeit abgestriffen werden und es wird kein Schmutz nach innen getragen. Der Flor der Schmutzfangmatte entfernt hierbei die Verunreinigungen zuverlässig und hält diese bis zur nächsten Reinigung fest. Rutschfestes Liegen und leichte Reinigung Der Rücken der Schmutzfangmatte ist mit rutschhemmendem Vinyl beschichtet und gewährleistet in Verbindung mit dem hohen Eigengewicht faltenfreies sowie sicheres Liegen auf dem Boden. Aufgrund der geringen Höhe von lediglich 7 mm kann die Schmutzmatte auch unter Türen gelegt werden und stellt beim Öffnen und Schließen kein Hindernis dar. Die Sauberlaufmatte ist im Alltag ausgesprochen pflegeleicht. Es genügt regelmäßiges Absaugen. Bitte beachten: Die Schmutzfangmatte Performa hat bei Maßanfertigung keine Gummiränder an den Schnittkanten Fußmatte Performa – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polypropylen * Rückenmaterial: Vinyl * Oberflächenstruktur: Velours * Umlaufender Gummirand * Gesamthöhe: ca. 7 mm * Randbreite: ca. 1,5 cm * Gesamtgewicht: ca. 2,2 kg/m² * Geeignet für Untergründe mit Fußbodenheizung * Hohe Absorptionsfähigkeit Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Weitere Suchbegriffe:
Türmatten
,
türmatte blau
,
fußbodenmatte
,
fußbodenmatte welcome
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 157,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen