Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Performa Braun 97 120x350 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10
10
Schmutzfangmatte Performa Braun 97 120x350 cm
Schmutzfangmatte Performa Braun 97 120x350 cm
Schmutzfangmatte Performa Braun 97 120x350 cm
Schmutzfangmatte Performa Braun 97 120x350 cm
Schmutzfangmatte Performa Braun 97 120x350 cm
Schmutzfangmatte Performa Braun 97 120x350 cm
Schmutzfangmatte Performa Braun 97 120x350 cm
Schmutzfangmatte Performa Braun 97 120x350 cm
Schmutzfangmatte Performa Braun 97 120x350 cm
Artikel-Nr.:
     9125-fd-29446-120x350
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29446-120x350
EAN/GTIN:
     4066088227605
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte Performa XXL – perfekt für große Eingangsbereiche Schluss mit Schmutz und Nässe! Die Schmutzfangmatte Performa ist perfekt für gewerbliche Eingansbereiche geeignet und überzeugt durch eine hervorragende Reinigungsleistung, sowie eine hohe Absorptionsfähigkeit. So kann an den Schuhen haftender Schmutz und Nässe mit Leichtigkeit abgestriffen werden und es wird kein Schmutz nach innen getragen. Der Flor der Schmutzfangmatte entfernt hierbei die Verunreinigungen zuverlässig und hält diese bis zur nächsten Reinigung fest. Rutschfestes Liegen und leichte Reinigung Der Rücken der Schmutzfangmatte ist mit rutschhemmendem Vinyl beschichtet und gewährleistet in Verbindung mit dem hohen Eigengewicht faltenfreies sowie sicheres Liegen auf dem Boden. Aufgrund der geringen Höhe von lediglich 7 mm kann die Schmutzmatte auch unter Türen gelegt werden und stellt beim Öffnen und Schließen kein Hindernis dar. Die Sauberlaufmatte ist im Alltag ausgesprochen pflegeleicht. Es genügt regelmäßiges Absaugen. Bitte beachten: Die Schmutzfangmatte Performa hat bei Maßanfertigung keine Gummiränder an den Schnittkanten Fußmatte Performa – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polypropylen * Rückenmaterial: Vinyl * Oberflächenstruktur: Velours * Umlaufender Gummirand * Gesamthöhe: ca. 7 mm * Randbreite: ca. 1,5 cm * Gesamtgewicht: ca. 2,2 kg/m² * Geeignet für Untergründe mit Fußbodenheizung * Hohe Absorptionsfähigkeit Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.