Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiläufer Orange-Peel Struktur GW3006 100x600 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-29925-100x600
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-29925-100x600
EAN/GTIN:
     4066088460842
Suchbegriffe:
Gummiläufer
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Gummimatte mit Orange-Peel Struktur – 3 mm Stärke Mit der Gummimatte als Zuschnitt erhalten Sie ein universell einsetzbares Spitzenprodukt. Das rutschhemmende und sehr strapazierfähige Gummimaterial eignet sich für den Einsatz in vielen Bereichen.  Hohe Belastbarkeit auch bei widrigen Bedingungen Der strukturierte Gummiläufer besteht aus 100% Gummi, der sich durch hohe Belastbarkeit, sehr geringen Abrieb und Resistenz gegen Feuchtigkeit, Wärme/Kälte und Witterungsbedingungen auszeichnet. Auch durch eine kurzzeitige Einwirkdauer von Ölen wie Hydrauliköl nimmt das Material keinen Schaden. Rutschfeste Oberseite Sowohl die Oberseite als auch die Rückseite der Gummimatte zeigen sehr gute Hafteigenschaften. Der Läufer liegt sicher auf dem Boden, während die strukturierte Oberseite für ein hohes Maß an Rutschfestigkeit sorgt. Gummiläufer Orange-Peel Struktur – Produkteigenschaften: * Material: Gummi * Breite: 100, 140 cm * Länge frei wählbar zwischen 100 cm und 1000 cm * Materialstärke: 3 mm * Temperaturbeständig (-20 bis +80°C) * Dehnungsfestigkeit: 3Mpa * Härtegrad: 65+/-5A * Gesamtgewicht: ca. 4350 gr/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.