Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badeinrichtung Dusche
>
Bad-Sicherheitseinlage
>
Badewanneneinlage
>
Artikel
Badematte Shine Rosa 50 x 80 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-30099
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-30099
EAN/GTIN:
4066088471282
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Badteppich „Shine“ – in 4 Farben und 3 verschiedenen Größen Unser moderner Badteppich „Shine“ im ansprechendem Design ist in drei verschiedenen Größen erhältlich und ist bereit Ihr Badezimmer mit Leben zu füllen. Neben der optischen Aufwertung sorgt der Badteppich durch seine feine Mikrofaser für einen sanften und wohltuenden Empfang nach dem Duschen und verlängert so Ihr Wohlfühlerlebnis. Dank verschiedener Größen ist unser Badteppich als kleiner Duschvorleger oder auch als große Badematte einsetzbar. Die rutschfeste Rückseite verhindert ein ungewolltes Rutschen der Matte und bietet so einen sicheren Stand nach dem Duschen. Da unser Badteppich schnell trocknet ist er also in jedem Badezimmer einsetzbar und ein stilsicheres und nützliches Accessoire. Badteppich „Shine“ - Produkteigenschaften: * Material: 100% Polyester * Polhöhe: ca. 28 mm * Polgewicht: ca. 850 g/m² * Rücken: TPR * Farben: Beige, Blau, Rosa, Weiß
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Weitere Suchbegriffe:
Badewanneneinlage
,
Badewannenmatten
,
Sicherheitseinlage Badewanne
,
Sicherheitsmatte Badewanne
,
Wanneneinlage
,
Wannenmatte
,
badematten floordirekt
,
badematte
,
badewanneneinlage pink
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen