Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdanker Befestigungsanker für Kunstrasen & Unkrautvlies 3 x 15 cm 300 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-30247
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-30247
EAN/GTIN:
     4066135847220
Suchbegriffe:
Bodengewebe
Bodenvlies
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Befestigungsanker für Kunstrasen, Unkrautvlies &, Gartenplanen Der perfekte Helfer bei Wind und Wetter. Dank der optimalen Größe unserer Erdanker, lassen sich z.B. Unkrautvlies, Bodengewebe, Kunstrasen und vieles mehr kinderleicht befestigen. So bleibt auch bei starkem Wind oder Regen alle an seinem Bestimmungsort. Erhältlich sind unsere Erdanker in der Farbe Grün/Silber. Die praktischen Sets bieten genügend Optionen für Großprojekte oder den heimischen Garten. Rostfreie &, einfache Montage der Erdanker Unsere robusten Erdanker aus Eisendraht haben eine hohe Rostbeständigkeit, was eine hohe Lebensdauer und Freude an den Erdankern zulässt. Zudem eignen sie sich auch perfekt für harte Böden und können dank der spitzen Enden mit der Hand in den Boden gedrückt werden. Die Erdanker haben ein Gesamtmaß von 15 x 3 cm und ein Gewicht von 15g. Erdanker – Produkteigenschaften: * Material: Eisendraht * Einzelgewicht: ca. 15g * Materialdicke: 3 mm * Set-Varianten: 50 Stück, 100 Stück, 300 Stück * UV-beständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.