Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Anzuchtartikel
>
Unkrautvlies
>
Unkrautvlies Erdanker
>
Artikel
Erdanker Befestigungsanker für Kunstrasen & Unkrautvlies 3 x 15 cm 100 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-30248
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-30248
EAN/GTIN:
4066135847213
Suchbegriffe:
Bodengewebe
Bodenvlies
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Befestigungsanker für Kunstrasen, Unkrautvlies &, Gartenplanen Der perfekte Helfer bei Wind und Wetter. Dank der optimalen Größe unserer Erdanker, lassen sich z.B. Unkrautvlies, Bodengewebe, Kunstrasen und vieles mehr kinderleicht befestigen. So bleibt auch bei starkem Wind oder Regen alle an seinem Bestimmungsort. Erhältlich sind unsere Erdanker in der Farbe Grün/Silber. Die praktischen Sets bieten genügend Optionen für Großprojekte oder den heimischen Garten. Rostfreie &, einfache Montage der Erdanker Unsere robusten Erdanker aus Eisendraht haben eine hohe Rostbeständigkeit, was eine hohe Lebensdauer und Freude an den Erdankern zulässt. Zudem eignen sie sich auch perfekt für harte Böden und können dank der spitzen Enden mit der Hand in den Boden gedrückt werden. Die Erdanker haben ein Gesamtmaß von 15 x 3 cm und ein Gewicht von 15g. Erdanker – Produkteigenschaften: * Material: Eisendraht * Einzelgewicht: ca. 15g * Materialdicke: 3 mm * Set-Varianten: 50 Stück, 100 Stück, 300 Stück * UV-beständig
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Weitere Suchbegriffe:
Rasen-Teppich
,
Rasenteppich
,
Unkrautvlies Erdanker
,
kunstrasen grün
,
unkrautvlies erdanker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen