Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Farben
>
Holzschutzfarbe
>
Artikel
Vogelabwehr Taubenabwehr für Balkon, Fenster & Dach Länge: 50 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9125-fd-30505
Hersteller:
Floordirekt
Herst.-Nr.:
fd-30505
EAN/GTIN:
4066088617550
Suchbegriffe:
Dach-Taubenschutz
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
Taubenabwehr
Vogelabwehr Spikes - Der rundum Schutz gegen Tauben &, andere Vögel Mit unseren Taubenspikes können Sie effektiv verhindern, dass sich Tauben &, andere Vögel auf Ihrem Balkon, Fensterbänken oder Dach aufhalten. Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl, sind die Spikes äußerst witterungsbeständig und daher perfekt für den Außengebrauch geeignet. Die in die Polycarbonat Leiste eingearbeiteten Sollbruchstellen ermöglichen ein schnelles kürzen, wodurch die Montage noch einfacher wird. Die Vogelabwehr verhindert das Einnisten von Tauben und anderen Vögeln und ist daher ein bewährtes Mittel gegen die Verschmutzung von Ihrem Balkon, Dach oder anderen Außenbereichen Taubenabwehr - Produkteigenschaften * Material: Edelstahl * Länge: 50 cm * Breite (unten): 20 mm * Breite (oben): 75 mm * Höhe: 10,5 mm * Durchmesser Spikes: 1,3 mm
... >
Lager 9125
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9125_lager
Weitere Suchbegriffe:
Taubenschutz
,
taubenabwehr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,56*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen