| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-30965 Herst.-Nr.: fd-30965 EAN/GTIN: 4066088653343 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BON&,BENE Sonnensegel für Kinderwägen - In 2 Farben Oft kopiert, nie erreicht: Seit dieses Sonnensegel mit Sichtfenster auf dem Markt ist, schwören tausende Eltern auf seine hochwertige Qualität! Durch das Öffnen des luftdurchlässigen Netzfensters bauen Sie eine Sichtverbindung zum Kind auf. Das schafft Sicherheit für Mama, Papa und Kind. Ebenso geben die großzügig dimensionierten, aufrollbaren Seitenflügel des Segels zusätzlichen Schutz vor Sonne oder neugierigen Blicken von außen. Weltweit empfehlen Ärzte die empfindliche Haut von Babys und Kleinkindern vor direkter Sonnenstrahlung zu schützen. Das Obermaterial unsers Sonnensegels ist nach UPF50+ zertifiziert und filtert den schädlichen UV Anteil zu 99%. Für die Befestigung stehen neben einem hochelastischen Gummiexpander zwei einstellbare Clickgurte zur Verfügung. Hierdurch kann das Segel an nahezu jeden Kinderwagen, Buggy oder auch Fahrradhänger befestigt werden Ruck-Zuck ist das Segel durch die Clickschnallen wieder abgenommen und im mitgeliefertem Täschchen verstaut. Durch das dichtgewebte aber trotzdem leichte Material und die hohe Verarbeitungsqualität der Nähte werden Sie lange Freude an ihrem Sonnensegel haben. Das Segel ist bis 30°C maschinenwaschbar und die Imprägnierung gegen Regenwasser kann aufgefrischt werden. BON&,BENE Sonnensegel für Kinderwägen - In 2 Farben – Produkteigenschaften: * Zertifizierter Sonnenschutz: UV-Schutz 50 * Mit Sichtfenster &, breiten Schattenflügeln * Optimale Belüftung * Farben: Anthrazit, Beige * Produktmaß: 24 x 23 x 2 cm * Flexibel &, schnell installiert * Langes Gummiband: an fast jeden Kinderwagen/Buggy anzupassen * Clickschnallen am Lenker: Sonnendach schnell abnehm- und verstaubar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |