| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31326-200x100 Herst.-Nr.: fd-31326-200x100 EAN/GTIN: 4066088687195 |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte Melange – die ideale Farbmischung für Ihren Boden Unsere Schmutzfangmatten sind die optimale Lösung, um Schmutz &, Nässe Lebewohl zu sagen und solche unerwünschten Gäste vor der Haustür zu lassen. Mit ihrem flachen, melierten Design eignen sie sich für Eingänge aller Art: Egal, ob gewerbliche und private Bereiche - "Melange" passt sich den Bedürfnissen Ihres Bodens ideal an. Besonders an verregneten und verschneiten Tagen sammeln sich Nässe und Schmutzpartikel an unseren Schuhsohlen. Um Rückstände in der Wohnung, im Büro oder in Geschäftsräumen zu vermeiden und gleichzeitig den Fußboden zu schützen, sind die mit einer guten Reinigungsleistung ausgestatteten Sauberlaufmatten eine hervorragende Wahl. Aus beständigem Polypropylen gefertigt, verfügen sie über eine Rückenbeschichtung aus TPE (thermoplastischem Elastomer), die sie rutschhemmend sowie flexibel machen. Auf den widerstandsfähigen Flor können Sie sich somit auch in stark frequentierten Bereichen verlassen. Die als Zuschnitt verfügbare Sauberlaufmatte "Melange" (in den Breiten 90 cm, 120 cm, 200 cm mit von Ihnen gewünschter Länge bis 30 m) ist im Alltag ausgesprochen pflegeleicht. Es genügt regelmäßiges Absaugen. Darüber hinaus ist die Schmutzfangmatte ebenso waschbar und kann zur Grundreinigung in die Waschmaschine (bis 30° C) gegeben werden. Schmutzfangmatte Melange – Produkteigenschaften: * Farben: Schwarz-Grau, Schwarz-Weiß, Schwarz-Braun * Flaches Design: Optimal für Eingänge aller Art * Polmaterial: Polypropylen * Rückenbeschichtung: TPE * Gesamtgewicht: ca. 1150 g/m² * Breiten: 90 cm, 120 cm, 200 cm * Länge: Individuell zuschneidbar bis 30 m * Pflegeleicht &, waschmaschinenfest bis 30° C * Flexibel, leicht und rutschhemmend |
| | |
| | | |
| | | |
| |