| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31349 Herst.-Nr.: fd-31349 EAN/GTIN: 4066088893435 |
| |
|
| | |
| Badteppich „Amour“ für ein Stück Luxus im Badezimmer Diese einzigartige Badematte vereint Stil, Funktionalität und Komfort, um Ihr Badezimmer in eine wahre Wohlfühloase zu verwandeln. Das Material aus 100 % Polyester verleiht der Matte nicht nur eine unglaubliche Weichheit, sondern ist ebenso für eine entsprechende Langlebigkeit verantwortlich. Der weiche Flor schmeichelt den Füßen und bietet Ihnen ein Gefühl von Luxus. Die rutschhemmende Struktur (Rückseite aus Gummi) sorgt dafür, dass Sie sich sicher auf der Matte bewegen können. Zudem zeigt sich "Amour" in unterschiedlichen Farben erhältlich. Diese Farboptionen ermöglichen es Ihnen, den Badeteppich perfekt an die Ästhetik Ihres Badezimmers anzupassen. Verschiedene Größen, von 50 x 80 cm bis 80 x 150 cm, bieten Flexibilität bei der Platzierung und erfüllen die Bedürfnisse einzelner Raumgrößen. Die großzügige Höhe von 5 cm verleiht der Matte eine luxuriöse Präsenz und schafft gleichzeitig einen angenehmen Untergrund für Ihre Füße. Badematte „Amour“ - Produkteigenschaften: * Material: 100% Polyester * Erhältliche Größen: 50 x 80 cm, 60 x 90 cm, 70 x 120 cm, 80 x 150 cm * Erhältliche Farben: Cheery Brown, Emerald Green, Jazz Black, Natural White, Samba Beige, Violet Blue * Oberfläche: Mikrofaser * Oberflächenstruktur: Dichter Flor * Florhöhe: ca. 5 cm * Rückseite: Gummi, rutschhemmend * Maschinenwaschbar: Schonwaschgang bis 40°C * Pflegehinweise: nicht bleichen, nicht bügeln, nicht trocknen * Zertifikat: Oeko-Tex®-Label – Standard 100 |
| | |
| | | |
| | | |
| |