Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Sauberlaufmatte Brasil Anthrazit 90 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-31384
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-31384
EAN/GTIN:
     4066088893091
Suchbegriffe:
Sauberlauf-Matte
Sauberlauf-Teppich
Sauberlaufmatte
Sauberlaufteppich
Design-Sauberlaufmatte "Brasil" – in vielen Farben und Größen Verschmutzte Räume gehören der Vergangenheit an! Mit ihrem angesagten, eleganten Muster sowie einem Flor aus langlebigem Polyamid kombiniert die Sauberlaufmatte "Brasil" ansprechendes Design mit funktionalen Eigenschaften. Sie schmückt nicht alleine Ihren Eingangsbereich, sondern schützt Ihren Boden effektiv vor Schmutz &, Feuchtigkeit. So zeigt sich das Büro oder die Wohnung auch bestens für die kalte, nasse Jahreszeit gerüstet. Der aus rutschhemmendem PVC gefertigte Rücken der strapazierfähigen Eingangsmatte stellt eine gute Platzierung + Haftung auf verschiedenen Bodenbelägen sicher. Ein weiterer funktionaler Vorteil: Die Schmutzmatte „Brasil“ ist bei aller Robustheit nur ca. 6,5 Millimeter stark. Das lässt sie nicht nur optisch dezent erscheinen, sondern ermöglicht zumeist ein problemloses Öffnen und Schließen der Eingangstür. In den Größen 60 x 90 cm, 90 x 120 cm und 90 x 150 cm und unterschiedlichen Farben erhältlich, passt sich diese antistatische Matte flexibel den Anforderungen Ihres Eingangsbereichs an. Die genannten Festgrößen sind mit einem eleganten Gummirand an allen Seiten versehen. Bzgl. Reinigung empfehlen wir eine einfache Pflege durch Absaugen oder Abklopfen. Design-Sauberlaufmatte "Brasil" – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polyamid * Größen: 60 x 90 cm, 90 x 120 cm, 90 x 150 cm * Mit Gummirand * Polhöhe: ca. 3,5 mm * Gesamthöhe: ca. 6,5 mm * Gesamtgewicht: ca. 2680 g/m² (+/- 7,5%) * Rückenbeschichtung: PVC * Nicht für Fußbodenheizung geeignet * Leichte Reinigung durch Abklopfen bzw. Absaugen * Antistatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.