| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31390 Herst.-Nr.: fd-31390 EAN/GTIN: 4066088893039 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Design-Sauberlaufmatte "Brasil" – in vielen Farben und Größen Verschmutzte Räume gehören der Vergangenheit an! Mit ihrem angesagten, eleganten Muster sowie einem Flor aus langlebigem Polyamid kombiniert die Sauberlaufmatte "Brasil" ansprechendes Design mit funktionalen Eigenschaften. Sie schmückt nicht alleine Ihren Eingangsbereich, sondern schützt Ihren Boden effektiv vor Schmutz &, Feuchtigkeit. So zeigt sich das Büro oder die Wohnung auch bestens für die kalte, nasse Jahreszeit gerüstet. Der aus rutschhemmendem PVC gefertigte Rücken der strapazierfähigen Eingangsmatte stellt eine gute Platzierung + Haftung auf verschiedenen Bodenbelägen sicher. Ein weiterer funktionaler Vorteil: Die Schmutzmatte „Brasil“ ist bei aller Robustheit nur ca. 6,5 Millimeter stark. Das lässt sie nicht nur optisch dezent erscheinen, sondern ermöglicht zumeist ein problemloses Öffnen und Schließen der Eingangstür. In den Größen 60 x 90 cm, 90 x 120 cm und 90 x 150 cm und unterschiedlichen Farben erhältlich, passt sich diese antistatische Matte flexibel den Anforderungen Ihres Eingangsbereichs an. Die genannten Festgrößen sind mit einem eleganten Gummirand an allen Seiten versehen. Bzgl. Reinigung empfehlen wir eine einfache Pflege durch Absaugen oder Abklopfen. Design-Sauberlaufmatte "Brasil" – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polyamid * Größen: 60 x 90 cm, 90 x 120 cm, 90 x 150 cm * Mit Gummirand * Polhöhe: ca. 3,5 mm * Gesamthöhe: ca. 6,5 mm * Gesamtgewicht: ca. 2680 g/m² (+/- 7,5%) * Rückenbeschichtung: PVC * Nicht für Fußbodenheizung geeignet * Leichte Reinigung durch Abklopfen bzw. Absaugen * Antistatisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |