| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31437 Herst.-Nr.: fd-31437 EAN/GTIN: 4066088893367 |
| |
|
| | |
| Schwerlastregal (2er Set) "Lakota" mit bis zu 875 kg Gesamttraglast Entdecken Sie das Schwerlastregal 2er Set Lakota - die ultimative Lösung für Ihre Lager- und Werkstattbedürfnisse! Dieses praktische Set besteht aus zwei robusten Regalen, die aus hochwertigem Stahlblech gefertigt sind, um maximale Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten. Mit jeweils fünf Fachböden, die aus 4mm dicken, strapazierfähigen MDF-Platten bestehen, bieten diese Regale eine Vielzahl von Aufbewahrungsmöglichkeiten für Ihre schweren Gegenstände. Ob Sie Ihr Lager organisieren oder Ihre Werkstatt effizient gestalten möchten, dieses Set ist die perfekte Lösung für gewerbliche und private Anwendungen. Die Regale sind in verschiedenen Farben erhältlich, darunter Verzinkt, Blau, Grau und Schwarz, um sich nahtlos in jede Umgebung einzufügen. Dank des intelligenten Stecksystems ist die Montage schnell und einfach ohne weiteres Werkzeug möglich. Mit einer beeindruckenden Traglast von 175 kg pro Boden und einer Gesamtlast von bis zu 875 kg sind diese Regale für schwere Lasten konzipiert und wurden vom TÜV geprüft, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Das Beste daran? Die Vielseitigkeit dieses Sets! Sie können die beiden Schwerlastregale nicht nur separat verwenden, sondern auch in verschiedenen Kombinationen nutzen. Verwandeln Sie sie in vier Werkbänke oder kombinieren Sie ein Regal mit zwei Werkbänken, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Dank der verstellbaren Fachböden, die in 5 cm Schritten angepasst werden können, haben Sie die volle Kontrolle über die Organisation Ihrer Gegenstände. Maximieren Sie Ihre Lager- oder Arbeitsfläche mit dem Schwerlastregal 2er Set Lakota und bringen Sie Ordnung in Ihr Leben. Schwerlastregal (2er Set) Lakota – Produkteigenschaften: * Praktisches, aus 2 Regalen bestehendes Set * Material: Stahlblech * Mit 5 Fachböden (MDF-Platten) pro Regal * Farben: Verzinkt, Blau, Grau, Schwarz * Größe pro Regal: 150 x 75 x 30 cm, 180 x 90 x 40 cm, 200 x 100 x 50 cm, 200 x 120 x 60 cm * Für gewerblichen und privaten Einsatz * Einfache und schnelle Montage * Traglast je Boden: 175 kg * Gesamttraglast pro Regal: 875 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| |