| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-31902-65x1000 Herst.-Nr.: fd-31902-65x1000 EAN/GTIN: 4066088714082 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vielseitige Weichschaummatte Reef: Stil und Komfort für Ihr Badezimmer Unsere Weichschaummatte ist die perfekte Ergänzung für jedes Badezimmer und bietet sowohl Komfort als auch Stil. Erhältlich in den Ausführungen Grey, White, Stone, Forest, Tropical, Rhombus, Stripe, Foot und Home, fügt sich dieser Badvorleger nahtlos in jedes Badezimmerdekor ein und setzt gleichzeitig moderne Akzente. Mit einer Breite von 65 cm und einer frei wählbaren Länge von 100 bis 1500 cm ist diese Weichschaummatte maßgeschneidert und individuell anpassbar, sodass sie perfekt in Ihr Badezimmer passt. Die Weichschaummatte ist als Meterware erhältlich und kann leicht mit einer Schere auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden, was sie besonders vielseitig und praktisch macht. Diese Badmatte ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch äußerst funktional. Der moderne Badteppich zeichnet sich durch einen Drainageeffekt aus, der Wasser schnell ableitet und so für ein stets trockenes und sicheres Badezimmer sorgt. Die rutschhemmende Unterseite sorgt dafür, dass der Badläufer sicher an Ort und Stelle bleibt und ein Ausrutschen verhindert wird, was die Sicherheit in Ihrem Bad erheblich erhöht. Unsere Weichschaummatte ist robust und pflegeleicht. Sie besteht aus hochwertigen Materialien, die nicht nur langlebig sind, sondern auch leicht zu reinigen. Einfaches Abwischen genügt, um die Matte sauber und hygienisch zu halten, was sie zur idealen Wahl für viel genutzte Badezimmer macht. Dank ihres modernen Designs und der Möglichkeit, sie individuell zuzuschneiden, ist diese Antirutschmatte nicht nur im Badezimmer, sondern auch in anderen Räumen vielseitig einsetzbar. Ob als Küchenläufer, in der Waschküche oder sogar im Eingangsbereich – diese Matte bietet überall dort Komfort und Sicherheit, wo sie benötigt wird. Entscheiden Sie sich für unsere Weichschaummatte und genießen Sie eine Kombination aus Stil, Komfort und Funktionalität. Machen Sie Ihr Badezimmer mit diesem pflegeleichten und robusten Badvorleger zu einer Wohlfühloase. Verfügbar in verschiedenen Designs und perfekt anpassbar, ist diese Badematte die ideale Wahl für alle, die Wert auf Qualität und individuelles Design legen. Weichschaummatte Reef - Produkteigenschaften: * Farbe: Grey, White, Stone, Forest, Tropical, Rhombus, Stripe, Foot, Home * Material: PVC (95%) und Polyester (5%) * Breite: 65 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 1500 cm * Rutschfestigkeit: Gelöcherte Oberfläche für sicheren Halt * Pflege: Leicht zu reinigen mit einem feuchten Tuch, wasserabweisend und schnell trocknend * Verwendungsmöglichkeiten: Geeignet für Badezimmer, Küche, Sauna und andere Bereiche * Drainage: Exzellente Drainageeigenschaften verhindern Wasseransammlungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, Bädermatten, Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, feuchtraumbodenmatten grau, bädermatten, badematten floordirekt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |