Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Innen Premium 49 x 67 cm 4 x A4 Mit 8 Magneten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-3308
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-3308
EAN/GTIN:
     4251041616514
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Premium-Schaukästen für Innenbereiche Der Innen-Schaukasten von Master of Boards® zählt zur Premiumklasse unter den Schaukästen und überzeugt durch viele Vorteile. Er ist einerseits besonders flach und besitzt eine magnetische sowie mit Boardmarkern beschreibbare Whiteboard-Oberfläche. Der Schaukasten für Innenbereiche bietet zudem viel Platz für Ihre Aushänge, bis zu 9 DIN A4 Seiten können untergebracht werden. Der Schaukasten für innen setzt sich aus einem stabilen Alurahmen mit abgerundeten, verstärkten Ecken zusammen und ist in mehreren Größen erhältlich. Abhängig von der Größe ist die Anzahl der beigefügten Magnete. Darüber hinaus sind jeweils zwei Schlüssel zum Abschließen des Innen-Schaukastens dabei. Die Tür besteht aus hochwertigem Acryl und schützt die Aushänge vor Vergilben, Verschmutzung oder Beschädigung. Schaukasten für innen – Produkteigenschaften: * Tiefe: 3 cm * Außenmaße: 1 x A4: 28x36 cm / 2 x A4: 37x48 cm / 3 x A4: 37x70 cm / 4 x A4: 49x67 cm / 6 x A4: 70x67 cm / 9 x A4: 70x97 cm / 12 x A4: 94x98 cm * Whiteboard-Oberfläche, magnetisch, beschreibbar mit Boardmarkern * Rückseite aus verzinktem Stahl (extra verwindungssteif) * Tür: 3 mm Acrylglas, verschließbar * Eloxierter, stabiler Aluminiumrahmen * Ecken: abgerundet + durch ABS-Ecken verstärkt * Mit Magneten &, 2 Schlüsseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.