| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-4362-135x350 Herst.-Nr.: fd-4362-135x350 EAN/GTIN: 4066088310093 |
| |
|
| | |
| Aluprofilmatte „Aluflex JR Rubber“ – maßgefertigt für Bodenvertiefungen Gerade in gewerblichen Eingangsbereichen herrscht meist ein hoher Durchgangsverkehr, weshalb eine besonders strapazierfähige Eingangsmatte benötigt wird. Die Aluprofilmatte „Aluflex JR Rubber“ erfüllt aufgrund ihrer hohen Leistungs- und Strapazierfähigkeit dieses Kriterium und ist daher die ideale Schmutzschleuse für gewerbliche Eingangsbereiche, beispielsweise von Unternehmen, Einkaufszentren, Hotels oder Flughäfen. Der mit Gummieinsätzen versehene Fußabtreter wird passgenau auf jede Bodenvertiefung, welche im Boden des Eingangsbereiches eingelassen ist, zugeschnitten und kann schlussendlich in die Bodenaussparung eingesetzt werden. Dank ihrer rutschresistenten Oberflächenbeschaffenheit bietet die Alufußmatte einen sicheren Untergrund und sorgt mit ihren geriffelten Gummieinsätzen für optimale Reinigungsergebnisse. Die qualitativ hochwertige Aluprofilmatte besteht aus robusten Aluminiumlamellen und einem mit Gummieinsätzen versehenen Hartplastikeinsatz. Die geriffelten Gummieinsätze streifen effektiv grobe Verschmutzungen, wie Erde, Sand oder Nässe von den Schuhsohlen ab. Innenbereiche bleiben sauber und empfindliche Bodenbeläge werden zudem vor starker Abnutzung geschützt. Durch ihr hohes Eigengewicht bleibt die Aluminiumfußmatte einwandfrei in der Bodenaussparung liegen und bildet keine Wellen, welche ansonsten zu gefährlichen Stolperfallen werden könnten. Erhältlich ist der Schuhabstreifer aus Metall in einer variablen Breite und einer variablen Länge, jeweils zwischen 50 cm und 500 cm. Bitte beachten Sie, dass wir die maßgefertigten Eingangsmatten, welche das Format 200x150 cm überschreiten, als Teilstücke liefern, da die Matten aufgrund ihres Gewichtes ab diesem Format zu schwer werden, um von einer Person bewegt werden zu können. Da es sich bei diesem Produkt um eine für Sie individuell angefertigte Matte handelt, ist leider keine Rückgabe möglich. Aluprofilmatte mit Gummilamellen – Produkteigenschaften: * Material: Aluminium, Gummi, Hartplastik * Oberflächenstruktur: Lamellen mit Gummieinsätzen * Zuschnitt: - Variable Breite (cm): 50 – 500 - Variable Länge (cm): 50 – 500 * Höhe: ca. 12 mm * Temperaturbeständig von -30°C bis +70°C * Rutschfest und extrem strapazierfähig * Zum Einlegen in Bodenvertiefungen * Kann gerollt werden, einfache Entnahme aus der Bodenvertiefung * Mit Rollen befahrbar (Rollstühle, Rollatoren, Koffer) * Fußbodenheizung: geeignet * Einsatzbereich: Innen- und überdachte Außenbereiche |
| | |
| | | |
| | | |
| |