Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindedraht Spanndraht verzinkt 3,1 mm 80 m Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-4545
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-4545
EAN/GTIN:
     4059382009138
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Spanndraht – zur Befestigung von Drahtzäunen Der robuste und flexible Spanndraht eignet sich hervorragend für Befestigungsarbeiten in Haus und Garten. Fixieren Sie beispielsweise Ihren Maschendrahtzaun oder Hasendraht an Holzpfählen oder verwenden Sie den vielseitig einsetzbaren Bindedraht als Rankhilfe für Pflanzen, als Stabilisator für Rohre, Gitter und andere Gartenelemente. Doch nicht nur im Garten ist er ein praktischer Helfer: Auch im Haushalt und beim Basteln präsentiert er sich als echtes Multitalent. Der Spanndraht besteht aus robustem Metall. Dank seiner Witterungsbeständigkeit ist er extrem resistent gegenüber Regen, Schnee, Eis und hohen Temperaturen. Er eignet sich daher optimal für die Verwendung im Außenbereich und hält über viele Jahre hinweg stand. Er ist in unterschiedlichen Längen verfügbar und kann mithilfe einer Drahtschere oder einem Seitenschneider einfach auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Die Spanndrähte haben jeweils eine Drahtstärke von 3,1 mm. Spanndraht – Produkteigenschaften: * Material: Metall * Drahtstärke: 3,1 mm * Erhältliche Längen (in m): 55, 80 oder 110 * Gewicht: 3,3 kg (55 m), 4,6 kg (80 m), 6,5 kg (110 m) * Witterungsbeständig * Sehr flexibel * Leicht zu verarbeiten * Auch für Binde- und Bastelarbeiten im Haus und Garten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.